Ergomax Cap di-el kuulosuojain - 9810000 SILENTA
Erittäin hyvin istuva, ergonominen ja korkean vaimennusarvon omaava dielectric kuulosuojain työkypäriin. Helppokäyttöinen adapterisysteemi mahdollistaa kiinnityksen yleisimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin. Sertifioitu mm. kaikkien Petzl työkypärien kanssa. Suositeltu malli sähkötöihin Petzl Vertex Best, Vertex ST ja Alveo Best kypärien kanssa. Toimitetaan Petzl yhteensopivien 733N II kypäräadapterien kanssa (vastaava kuin P3E kiinnike).
Kaksi erillistä asentoa: työskentely -ja lepoasento. Teleskooppinen pituudensäätö. Kompakti, kestävä rakenne. Pehmeät helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino 260 g pari sisältäen adapterit. Väri: musta. SNR 32 dB. NRR 26 dB. Valmistusmaa Suomi.
Yhteensopivat Petzl työkypärät:
Petzl Alveo Best - ultrakevyt suojakypärä korkeanpaikantyöskentelyyn
Petzl Alveo Vent - ultrakevyt, tuuletettu suojakypärä korkeanpaikantyöskentelyyn
Petzl Vertex Best - suojakypärä korkeanpaikantyöskentelyyn
Petzl Vertex ST - suojakypärä tasamaan teollisuuskäyttöön
Petzl Vertex Vent - tuuletettu suojakypärä korkeanpaikantyöskentelyyn
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ergomax Cap di-el kuulosuojain
- Tuotenimi: 9810000 SILENTA
- Yleisnimi: Kuulonsuojain
- Tavaramerkki: SILENTA
- GTIN: 6417616981007
- Toimittajan tuotekoodi: 9810000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.33 kg
- Tilavuus: 3.259 L
- Pituus: 158 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 165 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuulonsuojain