Energiamittari - ECP380D 3v suora 80A 4M S0 MID
kWh-mittari 3-vaiheinen MID-hyväksytty, digitaalisella näytöllä energiankulutuksen suoramittaukseen 80A maksimivirralle, koko 4 modu ulia, etälukumahdollisuus S0-pulssikoskettimen kautta.
Sähkönumero:
6773557
GTIN:
3250612231416
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MID-hyväksytty energiamittari 3-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös pulssilähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Energiamittari
- Tuotenimi: ECP380D 3v suora 80A 4M S0 MID
- Yleisnimi: Energiamittari
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250612231416
- Toimittajan tuotekoodi: ECP380D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.435 kg
- Tilavuus: 0.97 L
- Pituus: 116 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 82 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiamittari
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Malli / Tyyppi: suoramittaus
- Soveltuu: hankinta/syöttö
- Ilmaisun muoto: Digitaalinen
- Taajuus: 45...65 Hz Hz
- Maksimivirta (Imax): 80 A A
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Numeroiden lukumäärä (laskuri): 9
- Mittarin tyyppi: Elektroninen
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Energiamuoto: pätö- ja loisteho
- Tariffityyppi: 2-tariffi
- Tariffin ohjaus: Ulkoinen
- Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
- Pulssilähtö: Sähköinen
- Pulssin tyyppi: S0
- Pulssitiheys: 1...200 Imp/kWh (kvarh) Imp/kWh (kvarh)
- Tarkkuusluokka: B
- Napaisuus: neljä johdinta
- Mitoitusjännite (Un) N-L: 92...276 V V
- Mitoitusjännite (Un) L-L: 160...480 V V
- Mitoitusvirta (In): 80 A A
- Leveys: 72 mm mm
- Korkeus: 92 mm mm
- Syvyys: 60 mm mm
Kirjoita arvostelu