Energiamittari - 3x80A,DIN,M-bus,väylä,suoram.

MID,3-vaihe, 70mm leveä. Tarkkuusluokka B (1%). M-bus liitäntä. Kaksoistariffi Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
Sähkönumero: 6712636
GTIN: 4010312501726
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suoramittari MID

M-bus 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifitoitu 3x80A.
Virrankulutus valmiustilassa vain 0,5W/vaihe.
Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon. 
4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
Tarkkuusluokka B (1%). M-bus liitäntä.
Kaksoistariffi
Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
Näyttää jännitteen ja virran kaikissa vaiheissa ja kokonaistehon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Energiamittari
  • Tuotenimi: 3x80A,DIN,M-bus,väylä,suoram.
  • Yleisnimi: Energiamittari
  • Tavaramerkki: ELTAKO
  • GTIN: 4010312501726
  • Toimittajan tuotekoodi: DSZ15DM-3X80A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.236 kg
  • Tilavuus: 0.479 L
  • Pituus: 81 mm
  • Leveys: 91 mm
  • Korkeus: 65 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiamittari
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: suoramittaus
  • Soveltuu: hankinta
  • Ilmaisun muoto: Digitaalinen
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Maksimivirta (Imax): 80 A A
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Numeroiden lukumäärä (laskuri): 7
  • Mittarin tyyppi: Elektroninen
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Väyläliitäntä: M-Bus
  • Energiamuoto: Pätöteho
  • Tariffityyppi: 2-tariffi
  • Tariffin ohjaus: Ulkoinen
  • Takaisinpyörimisen esto: Kyllä
  • Kalibroitu: Kyllä
  • Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
  • Pulssilähtö: Optinen
  • Pulssin tyyppi: S0
  • Tarkkuusluokka: B
  • Napaisuus: neljä johdinta
  • Mitoitusjännite (Un) N-L: 230...230 V V
  • Mitoitusjännite (Un) L-L: 400...400 V V
  • Mitoitusvirta (In): 10 A A
  • Leveys: 70 mm mm
  • Korkeus: 82 mm mm
  • Syvyys: 58 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Energiamittari - 3x80A,DIN,M-bus,väylä,suoram.
Arvostele