Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x14-35ngn5
Argext
Sähkönumero:
4020398
GTIN:
6410040203981
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
EL-ngn5 – vakioliitäntälaite T5-lampuille
- Pienin laadukkaista liitäntälaitteista
- Mahdollisuus vakio- ja sivukiinnitykseen
- Optimaalinen lamppujen käyttö
- Sopii erityisen hyvin usein pois ja päälle kytkettäviin sovelluksiin
- Pieni tehohäviö
- Suuri tehokerroin
- Vihreät arvot
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite T5
- Tuotenimi: EL2x14-35ngn5
- Yleisnimi: Elektroninen liitäntälaite
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 6410040203981
- Toimittajan tuotekoodi: 4018001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.204 kg
- Tilavuus: 0.168 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 112 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntälaite
- Leveys: 30 mm mm
- Malli / Tyyppi: Elektroninen
- Korkeus: 21 mm mm
- Runko: Metallikotelo
- Soveltuu lampputeholle: 14...35 W W
- Pituus: 280 mm mm
- Soveltuu TC-D -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DD -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-L -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-TEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T7-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-lampulle: Kyllä
- Soveltuu T8-lampulle: Ei
- Soveltuu T-R-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-T -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-S -lampulle: Ei
- Soveltuu HI-lampulle: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Soveltuu HM-lampulle: Ei
- Soveltuu HS-lampulle: Ei
- Soveltuu LS-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-R -lampulle: Ei
- Soveltuu T12-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-F -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-QEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-SEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T-U -lampulle: Ei
- Sopii lampputeholle (2 lamppua): 14...35 W W
- Monitehomalli: Kyllä
- Soveltuvien valonlähteiden määrä: 2...2
Kirjoita arvostelu