Elektroninen liitäntälaite - QTI 2X35/49/80/220-240 GII
Sähkönumero:
4031103
GTIN:
4008321658951
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yhteensopivat lamput:
2x T5 HE 14W/21W/28W/35W
2x T5 HO 49W/80W
2x DULUX L 55W/80W
2x T5C 55W
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: QTI 2X35/49/80/220-240 GII
- Yleisnimi: Elektroninen liitäntälaite
- Tavaramerkki: OSRAM
- GTIN: 4008321658951
- Toimittajan tuotekoodi: 4008321658951
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.441 kg
- Tilavuus: 7.099 L
- Pituus: 435 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 96 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntälaite
- Suojausluokka: I
- Leveys: 30 mm mm
- Malli / Tyyppi: Elektroninen
- Korkeus: 21 mm mm
- Runko: Metallikotelo
- Soveltuu lampputeholle: 165...165 W W
- Vedonpoistin: Ei
- Pituus: 424 mm mm
- Soveltuu TC-D -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DD -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-L -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-TEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T7-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-lampulle: Ei
- Soveltuu T8-lampulle: Ei
- Soveltuu T-R-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-T -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-S -lampulle: Ei
- Soveltuu HI-lampulle: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu HM-lampulle: Ei
- Soveltuu HS-lampulle: Ei
- Soveltuu LS-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-R -lampulle: Ei
- Soveltuu T12-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-F -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-QEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-SEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T-U -lampulle: Ei
- Sopii lampputeholle (2 lamppua): 35...80 W W
- Monitehomalli: Kyllä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuvien valonlähteiden määrä: 2...2
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu