Elektroninen liitäntälaite - PB032624

Teholähde, kojerasiaan,100-240VAC, 24VDC 1,25A 30W IP67
Sähkönumero: 4023502
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Teholähde, kojerasiaan,100-240VAC, 24VDC 1,25A 30W IP67. Sisäkäyttöön.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
  • Tuotenimi: PB032624
  • Tavaramerkki: NEXTEC
  • Toimittajan tuotekoodi: PB032624

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.135 kg
  • Tilavuus: 0.186 L
  • Pituus: 75 mm
  • Leveys: 73 mm
  • Korkeus: 34 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Liitäntälaite
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Elektroninen liitäntälaite - PB032624
Arvostele