Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 25/220-240/700 NFC I
DALI-2-sertifioidut ja himmennettävät OSRAM ICUTRONIC DALI CS -liitäntälaitteet mahdollistavat innovatiivisen valaistustekniikan hyödyntämisen myös pienellä budjetilla.
Perustoimintojen lisäksi niissä on monia hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten TouchDIM/Corridor Function ja valmius turvavalaistukseen.
Kolmessa saatavana olevassa liitäntälaiteversiossa on kussakin kahdeksan DIP-kytkimellä asetettavaa lähtövirtaa.
IT DALI 12/220-240/300 CS laitteessa on vedonpoisto integroituna.
IT DALI 12/220…240/300 CS
• Lähtöjännite: 9-42V
• Lähtövirta: 90-300mA
• Lähtöteho: 12,6W
• Pituus: 130mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 22mm
• Elinikä jopa 50 000h
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Himmennysväli: 1-100%
• Max. johdon pituus: 2m
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: OTI DALI 25/220-240/700 NFC I
- Tavaramerkki: OSRAM OY
- GTIN: 4062172201797
- Toimittajan tuotekoodi: 4062172201797
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.18 kg
- Tilavuus: 0.585 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 30 mm mm
- Korkeus: 22 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 130 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 9...42 V V
- Lähtöteho: 0.8...12.6 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lähtövirta: 90...300 mA mA
- Himmennys DALI: Kyllä
- Soveltuu vakiovirralle: Kyllä
- Soveltuu vakiojännitteelle: Ei
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Kyllä