Elektroninen liitäntälaite - OT SLIM 60/220-240/24
OSRAM OPTOTRONIC OT SLIM 60/220-240/24
Sähkönumero:
4010926
GTIN:
4062172135856
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OT SLIM 60/220-240/24 on 24V-tasajännitelähde on/off-käyttöön pienimmällä poikkileikkauksella.
- Leveys: 30m
- Korkeus: 17,5mm
- Pituus: 338mm
- Teho: 60W
- Kotelointiluokka: IP20
- Käyttölämpötila-alue -25…+45 °C
- Keskimääräinen elinikä 50 000 tuntia
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: OT SLIM 60/220-240/24
- Tavaramerkki: OSRAM OY
- GTIN: 4062172135856
- Toimittajan tuotekoodi: 4062172135856
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.35 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 30 mm mm
- Korkeus: 17.5 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 338 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
- Lähtöjännite: 24.2...24.2 V V
- Lähtöteho: 60...60 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
Kirjoita arvostelu