Elektroninen liitäntälaite - HF-P 158 TL-D III
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Sähkönumero:
4008087
GTIN:
8711500999702
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HF-Performer III TLD on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL-D-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).
Tuotteen mittatiedot
- Pituus A1 280.0 mm
- Kiinn.reikien etäisyys A2 265.0 mm
- Leveys B1 30.0 mm
- Korkeus C1 28.0 mm
- Kiinn.reikien halkaisija D1 4.2 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: HF-P 158 TL-D III
- Yleisnimi: Elektroninen liitäntälaite
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8711500999702
- Toimittajan tuotekoodi: 913713031866
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.248 L
- Pituus: 276 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntälaite
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 30 mm mm
- Malli / Tyyppi: Elektroninen
- Korkeus: 28 mm mm
- Runko: Metallikotelo
- Soveltuu lampputeholle: 58...58 W W
- Vedonpoistin: Ei
- Pituus: 280 mm mm
- Soveltuu TC-D -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DD -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-L -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-TEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T7-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-lampulle: Ei
- Soveltuu T8-lampulle: Kyllä
- Soveltuu T-R-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-T -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-S -lampulle: Ei
- Soveltuu HI-lampulle: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu HM-lampulle: Ei
- Soveltuu HS-lampulle: Ei
- Soveltuu LS-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-R -lampulle: Ei
- Soveltuu T12-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-F -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-QEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-SEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T-U -lampulle: Ei
- Sopii lampputeholle (1 lamppu): 58...58 W W
- Monitehomalli: Ei
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuvien valonlähteiden määrä: 1...1
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
Kirjoita arvostelu