Elektroninen liitäntälaite - HF-P 1 14-35 TL5 HE III
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Sähkönumero:
4008110
GTIN:
8711500999245
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet tuovat joustavuutta käyttöön ja sopivat erityisesti kaupallisiin kohteisiin. Liitäntälaitteissa käytetty tekniikka varmistaa lampuille juovattoman toiminnan, ja siksi niitä voidaan käyttää yhdessä energiaa säästävien TL5 Eco -lamppujen kanssa.HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet parantavat valaistusjärjestelmän energiatehokkuutta ja auttavat vastaamaan energiankulutusta koskeviin standardeihin. Liitäntälaitteet sopivat niin uusiin valaistusasennuksiin kuin jälkiasennettavaksi olemassa oleviin asennuksiin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi yleisvalaistuksessa, toimistovalaistuksessa tai pysäköintihallien ja varastojen valaistuksessa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: HF-P 1 14-35 TL5 HE III
- Yleisnimi: Elektroninen liitäntälaite
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8711500999245
- Toimittajan tuotekoodi: 913713031066
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.257 L
- Pituus: 357 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntälaite
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 30 mm mm
- Malli / Tyyppi: Elektroninen
- Korkeus: 22 mm mm
- Runko: Metallikotelo
- Soveltuu lampputeholle: 14...35 W W
- Vedonpoistin: Ei
- Pituus: 360 mm mm
- Soveltuu TC-D -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DD -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-L -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-TEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T7-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-lampulle: Kyllä
- Soveltuu T8-lampulle: Ei
- Soveltuu T-R-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-T -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-S -lampulle: Ei
- Soveltuu HI-lampulle: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu HM-lampulle: Ei
- Soveltuu HS-lampulle: Ei
- Soveltuu LS-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-R -lampulle: Ei
- Soveltuu T12-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-F -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-QEL -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-SEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T-U -lampulle: Ei
- Sopii lampputeholle (1 lamppu): 14...35 W W
- Monitehomalli: Kyllä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuvien valonlähteiden määrä: 1...1
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
Kirjoita arvostelu