Elektroninen liitäntälaite - EL1/2x18-42TCs
Elektroninen liitäntälaite
Sähkönumero:
4020387
GTIN:
6418488421905
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
EL-TCs
- Ohut, vain 28 mm korkea, yksi kotelokoko
- Monen lampun toiminnot
- Yhden ja kahden lampun toiminnot
- Pienet tehohäviöt
- Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: EL1/2x18-42TCs
- Yleisnimi: Elektroninen liitäntälaite
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 6418488421905
- Toimittajan tuotekoodi: 4219001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.205 L
- Pituus: 102 mm
- Leveys: 67 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 112 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 67 mm mm
- Malli / Tyyppi: Elektroninen
- Korkeus: 28 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Soveltuu lampputeholle: 18...24 W W
- Pituus: 103.5 mm mm
- Soveltuu TC-D -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-DD -lampulle: Kyllä
- Soveltuu TC-L -lampulle: Kyllä
- Soveltuu TC-DEL -lampulle: Kyllä
- Soveltuu TC-TEL -lampulle: Kyllä
- Soveltuu T7-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-lampulle: Ei
- Soveltuu T8-lampulle: Ei
- Soveltuu T-R-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-T -lampulle: Ei
- Soveltuu TC-S -lampulle: Ei
- Soveltuu HI-lampulle: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Soveltuu HM-lampulle: Ei
- Soveltuu HS-lampulle: Ei
- Soveltuu LS-lampulle: Ei
- Soveltuu T5-R -lampulle: Kyllä
- Soveltuu T12-lampulle: Ei
- Soveltuu TC-F -lampulle: Kyllä
- Soveltuu TC-SEL -lampulle: Ei
- Soveltuu T-U -lampulle: Ei
- Sopii lampputeholle (1 lamppu): 18...24 W W
- Sopii lampputeholle (2 lamppua): 18...24 W W
- Monitehomalli: Kyllä
- Soveltuvien valonlähteiden määrä: 1...2
Kirjoita arvostelu