Elektroninen liitäntälaite - DR VAL 120W/220-240/24V ON/OFF
-tuoteperhe pitää sisällään neljä eri tehoista vakiojännitelähdettä 30 – 150 W:n teholla. Ne ovat oiva pari LEDVANCEn sisäkäyttöön suunniteltujen LED-valonauhojen kanssa. LED Driver Value -tuoteperheen vakiojännitelähteet ovat kustannustehokas vaihtoehto kaikkiin yleisiin valaistuskohteisiin. Uudet työkaluttomasti kiinnitettävät vedonpoistokannet tekevät asennuksesta entistäkin nopeampaa. Soveltuu käytettäväksi LEDVANCE Connector Box On/Off (4125450)-kytkentäkotelon kanssa.
LED Driver Value -vakiojännitelähteet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 ... +45 °C lämpötilassa ja ne ovat IP20-luokiteltuja. Niiden keskimääräinen käyttöikä on 35 000 tuntia Tc-enimmäislämpötilassa ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Elektroninen liitäntälaite
- Tuotenimi: DR VAL 120W/220-240/24V ON/OFF
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075754980
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075754980
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.445 kg
- Tilavuus: 0.572 L
- Pituus: 275 mm
- Leveys: 52 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 45 mm mm
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 30.5 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 268 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 24...24 V V
- Lähtöteho: 120...120 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei