El.lämpörele 1.9-6.3A AF09-38 - EF19-6.3
ELEKTRONINEN LÄMPÖRELE AF KONTAKTORILLE 1.9-6.3 A, LAUKAISULUOKKA 10, 20, 30
Sähkönumero:
3706154
GTIN:
4013614404016
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Elektroniset lämpöreleet
Elektroniset lämpöreleet suojaavat moottoreita luotettavasti ja tarkasti ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Yhdessä kontaktorien kanssa elektroninen lämpörele muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.
Edut
- Moottorien luotettava ja tarkka ylikuormitussuojaus
- Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
- Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
- Kolme laukaisuluokkaa yhdessä tuotteessa alentavat logistiikkakustannuksia ja helpottavat suunnittelua sekä käyttöönottoa
- Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
- Sopii kolmivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
- Valittavissa oleva laukaisuluokka liukukytkimellä (10E, 20E, 30E)
- Laaja virta-alueen asetus
- Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
- Lämpötilakompensointi +70 °C saakka
- Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
- Pysäytys- ja testaustoiminto
- ATEX-hyväksyntä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: El.lämpörele 1.9-6.3A AF09-38
- Tuotenimi: EF19-6.3
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4013614404016
- Toimittajan tuotekoodi: EF19-6.3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.18 kg
- Tilavuus: 0.298 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 51 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele elektroninen
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: 0...0 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ: 0...0 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 0...0 V V
- Käynnistysluokka: Säädettävä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Säädettävä virta-alue: 1.9...6.3 A A
- Ohjausjännitteen tyyppi: Omavarainen
- Nollaustoiminnon tulo: Ei
- Automaattinen nollaus: Kyllä
- Nollaus painikkeella: Kyllä
Kirjoita arvostelu