Eca Kuparivoimakaapeli Draka - MCMK 4X2,5+2,5 R100

MCMK 4X2,5/2,5 0,6/1kV Kelmupakkaus, CPR: Eca
Sähkönumero: 0602193
GTIN: 6410006021932
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten suoraan betonivaluun.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Eca Kuparivoimakaapeli Draka
  • Tuotenimi: MCMK 4X2,5+2,5 R100
  • Yleisnimi: Kuparivoimakaapeli
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410006021932
  • Toimittajan tuotekoodi: FIN0602193E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.282 kg
  • Tilavuus: 0.225 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 15 mm
  • Korkeus: 15 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Armeeraus: Ei
  • Lyijyvaippa: Ei
  • Maadoituslanka: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Nimellisjännite U: 1 kV kV
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Laminoitu vaippa: Ei
  • Valokuituelementit: Ei
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Apujohtimien lukumäärä: 0
  • Sisempi puolijohtava kerros: Ei
  • Ulompi puolijohtava kerros: Ei
  • Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
  • Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 5
  • Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
  • Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Konsentrinen johdin: Kupari
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Apujohtimen nimellispoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Johtava päällyste: Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: Muu
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 300 kg/km kg/km
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 170 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 7.41 ohm/km ohm/km
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Eca Kuparivoimakaapeli Draka - MCMK 4X2,5+2,5 R100
Arvostele