Eca Kuparivoimakaapeli Draka - MCMK 4X16+16 K12/500m
MCMK 4X16/16 RM 0,6/1kV K12/500, CPR: Eca
Sähkönumero:
0602147
GTIN:
6410006021475
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten suoraan betonivaluun.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Kuparivoimakaapeli Draka
- Tuotenimi: MCMK 4X16+16 K12/500m
- Yleisnimi: Kuparivoimakaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410006021475
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0602147E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 1.2 kg
- Tilavuus: 0.625 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Armeeraus: Ei
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 5
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Konsentrinen johdin: Kupari
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Apujohtimen nimellispoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 25 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Johtava päällyste: Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 1200 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 300 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 1.15 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu