Eca Asennuskaapeli Draka - MMJ 5X1,5 S PK200
MMJ 5G1,5 SFS2091 300/500V Pienkela LINYL, CPR: Eca
Sähkönumero:
0456792
GTIN:
6410004567920
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii myös asennettavaksi kivirakenteiseen uraan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Asennuskaapeli Draka
- Tuotenimi: MMJ 5X1,5 S PK200
- Yleisnimi: Asennuskaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410004567920
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0456792E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: M
- Paino: 0.175 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Johdinväri: Useita
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 5
- Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 180 kg/km kg/km
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 110 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Kyllä
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 12.1 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu