Eca Asennuskaapeli Draka - MMJ 3X2,5 S R100, Eca

MMJ 3G2,5 SFS2091 300/500V Kelmupakkaus LINYL, CPR: Eca
Sähkönumero: 0406723
GTIN: 6410004067239
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii myös asennettavaksi kivirakenteiseen uraan.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Eca Asennuskaapeli Draka
  • Tuotenimi: MMJ 3X2,5 S R100, Eca
  • Yleisnimi: Asennuskaapeli
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410004067239
  • Toimittajan tuotekoodi: FIN0406723E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.159 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Johdinväri: Useita
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 3
  • Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: Muu
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 170 kg/km kg/km
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 100 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 7.41 ohm/km ohm/km
  • Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Eca Asennuskaapeli Draka - MMJ 3X2,5 S R100, Eca
Arvostele