Eca Asennusjohto lämmönkestävä - MK 16 90C MU R100
MK 90 16 MU 450/750V Kelmupakkaus, CPR: Eca : muutamalankainen H07V2-R H07V-R
Sähkönumero:
0402204
GTIN:
6410004022047
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Asennusjohto lämmönkestävä
- Tuotenimi: MK 16 90C MU R100
- Yleisnimi: Asennusjohto lämmönkestävä
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410004022047
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0402204E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.18 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 750 V V
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Johdinväri: Musta
- Nimellisjännite U0: 450 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Paino: 180 kg/km kg/km
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 65 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Ei
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 1.15 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Musta
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu