Eca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr - AXMK-PLUS 4X150 S 1kV K500 HF
AXMK-PLUS 4G150 AN 0,6/1kV CPR: Eca K500 : aurattava AMMK
Sähkönumero:
0601836
GTIN:
6410006018369
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennettavissa maahan myös auraamalla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr
- Tuotenimi: AXMK-PLUS 4X150 S 1kV K500 HF
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli-HF
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410006018369
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0601836E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 2.25 kg
- Tilavuus: 1.764 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 42 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 150 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Sektorimuotoinen
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 4
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 42 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 2300 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 530 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.206 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- UV:n kestävä: Kyllä
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Maakaapeli: Kyllä
- Kaapelin leveys (noin): 42 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 42 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Kyllä
Kirjoita arvostelu