Easy Shad bl. 1xr ver. 1xkytk - CPAD-00/192
Easy Shading, blister, 1x relelähtö verhoille 6A uppoasennus, 1x kytkin 1-os 55mm täydellinen RAL9010
Sähkönumero:
2813916
GTIN:
4015081701698
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Easy Shad bl. 1xr ver. 1xkytk
- Tuotenimi: CPAD-00/192
- Yleisnimi: Tulo/lähtöyksikkö
- Tuotesarja: xComfort
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015081701698
- Toimittajan tuotekoodi: 173739
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.98 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 33 mm
- Korkeus: 270 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verhotoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: uppoasennus
- Virran tyyppi: AC
- Tulojen lukumäärä: 0
- Väyläjärjestelmä KNX: Ei
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Kyllä
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 1380 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kaihdinohjauksien enimmäismäärä: 1
- Kytkentävirta (resistiivinen): 6 A A
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 3
- Muut väyläjärjestelmät: Muu
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kytkintoiminnolla: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Kyllä
- Irroitettava väylämoduuli: Kyllä
Kirjoita arvostelu