Lataa

TIETO- JA TELEVERKKOJÄRJ

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
RAL-numero
1
  1. 7035 27 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Adapteri 4 tuotetta
  2. Häntäkuitu 7 tuotetta
  3. Jatkoskotelo 11 tuotetta
  4. Jatkoslevy 4 tuotetta
  5. Kaappitarvike 17 tuotetta
  6. Kytkentäkaapeli-kuitu 6 tuotetta
  7. Päätekotelo 6 tuotetta
  8. Paneeli-kuitu 12 tuotetta
  9. Tarvike 14 tuotetta
  10. Telejatkos 11 tuotetta
Tuotesarja
  1. Draka 2 tuotetta
  2. Jakokaapit 1 tuote
  3. Kaappitarvike 3 tuotetta
  4. Nescon 2 tuotetta
  5. Nestor 41 tuotetta
  6. Onnline 1 tuote
  7. Scotchlok¿ 1 tuote
  8. Telecom 17 tuotetta
  9. TOSP 11 tuotetta
  10. Tykoflex 12 tuotetta
Tavaramerkki
  1. DRAKA 5 tuotetta
  2. ETD 18 tuotetta
  3. LAUKAMO ELECTROMEC 6 tuotetta
  4. NAFICON 3 tuotetta
  5. NESTOR 55 tuotetta
  6. PIRKAN LINJATARVIKE 3 tuotetta
  7. ROXTEC 7 tuotetta
  8. SALOMAAN KONEPAJA 5 tuotetta
  9. STERA 7 tuotetta
  10. TYCO EL.LOG. SCHRACK 29 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 127 tuotetta
Yksikkö
  1. KG 1 tuote
  2. KPL 129 tuotetta
  3. PAA 5 tuotetta
  4. PAK 10 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 32 tuotetta
  2. Sarja, jossa on useita värejä 5 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 4 tuotetta
  4. Sininen 3 tuotetta
  5. Keltainen 2 tuotetta
  6. Musta 2 tuotetta
  7. Vihreä 2 tuotetta
  8. Valkoinen 1 tuote
Materiaali
  1. Teräs 17 tuotetta
  2. Metalli 16 tuotetta
  3. Muu 4 tuotetta
  4. Muovi 2 tuotetta
  5. Teräslevy 1 tuote
Leveys
  1. 430 mm 3 tuotetta
  2. 487 mm 3 tuotetta
  3. 106 mm 2 tuotetta
  4. 160 mm 2 tuotetta
  5. 230 mm 2 tuotetta
  6. 8 mm 2 tuotetta
  7. 10 mm 1 tuote
  8. 122 mm 1 tuote
  9. 157 mm 1 tuote
  10. 215 mm 1 tuote
RAL-numero
  1. 7035 27 tuotetta
APC-versio
  1. Kyllä 13 tuotetta
  2. Ei 9 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Muu 8 tuotetta
  2. 19" 3 tuotetta
  3. liitäntä-/jatkokappale 2 tuotetta
  4. Asennuskulma 1 tuote
  5. Asennussarja 1 tuote
  6. Erotusrima 1 tuote
  7. Kaapelin kannatin 1 tuote
  8. Kiinnitysprofiili 1 tuote
  9. jakokaappi 1 tuote
  10. kuitujatkoslämpösuoja 1 tuote
Pituus
  1. 2 m 6 tuotetta
  2. 650 mm 3 tuotetta
  3. 350 mm 2 tuotetta
  4. 1140 mm 1 tuote
  5. 296 mm 1 tuote
  6. 3.5 m 1 tuote
  7. 300 mm 1 tuote
  8. 385 mm 1 tuote
  9. 460 mm 1 tuote
  10. 540 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 43.5 mm 3 tuotetta
  2. 100 mm 2 tuotetta
  3. 2200 mm 2 tuotetta
  4. 44 mm 2 tuotetta
  5. 10 mm 1 tuote
  6. 22 mm 1 tuote
  7. 260 mm 1 tuote
  8. 320 mm 1 tuote
  9. 5 mm 1 tuote
  10. 6 mm 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Paneeli (kuitu) 17 tuotetta
Syvyys
  1. 141 mm 3 tuotetta
  2. 230 mm 2 tuotetta
  3. 300 mm 2 tuotetta
  4. 50 mm 2 tuotetta
  5. 560 mm 2 tuotetta
  6. 140 mm 1 tuote
  7. 2 mm 1 tuote
  8. 400 mm 1 tuote
  9. 550 mm 1 tuote
  10. 63 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 1753066
    Tiiviste - EUI 32/8-10
    1753066
    EUI (End User Inlet) 32 /8-10 mm kaapelille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1753088
    Tiiviste - RS 43 AISI 316
    1753088
    Kaapeli ja putkitiiviste 0+4-23mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1753100
    Läpivientikehys - R 100/4 UG
    1753100
    Pyöreä läpivientikehys maan alla, 100mm reikään, moduuleilla 4:lle kaapelille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1753134
    Tiiviste - RS 150 UG WOC
    1753134
    Maanalainen Kaapeli ja Putkitiiviste 80-113 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1753165
    Läpivientikehys - H1-93/60x60 UG
    1753165
    H1-93/60x60/65/F9/UG S1506787
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1753166
    Läpivientimoduuli - RM 30 UG
    1753166
    RM 30 UG 10-23,5mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1753167
    Läpivientimoduuli - RM 20 UG
    1753167
    RM 20 UG 4-13mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5021410
    Kierukkapääte MU - NRO 110, MU 1x4x0.8 ja 2x1,0
    5021410
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5021416
    Välikannake - NRO 116, MU 1x4x0.8
    5021416
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5021424
    Kierukkapääte - NRO 109, MU ja MBHU
    5021424
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5024703
    Koukku, suora os. 10-100 par - PU 3 K 16 KS, koukku suora
    5024703
    Koukku, suora os. 10-100 par
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5024705
    Koukku, ulkokulma 10-100 par - PU 5 K 12 KS, Koukku ulkokulma
    5024705
    L250+150 D40 d12 M12x120
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5024706
    Päätesilmus - PU 6 K 12 KS, Päätesilmus
    5024706
    L260+50 D40 d12 M12x120
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5024707
    Rengasmutteri - PU 7 M 7-12 KS
    5024707
    R19 D12 M12
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5024781
    Kannatin, silmukkaruuvi 8x80 - S10155
    5024781
    Silmukkaruuvi 8x80 puukierteellä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva