DIN-kisko.25mm reiällä l = 2 m - 51450 TS35x7.5/F5 reijällinen

Sähkönumero: 1970321
GTIN: 4008190046019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: DIN-kisko.25mm reiällä l = 2 m
  • Tuotenimi: 51450 TS35x7.5/F5 reijällinen
  • Tavaramerkki: Weidmüller
  • GTIN: 4008190046019
  • Toimittajan tuotekoodi: 100051450

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.62 kg
  • Tilavuus: 0.56 L
  • Pituus: 2000 mm
  • Leveys: 35 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskisko
  • Malli / Tyyppi: DIN-kisko 35/7,5 mm
  • Korkeus: 35 mm mm
  • Materiaalin paksuus: 1 mm mm
  • Pituus: 2000 mm mm
  • Aukon muoto: Pitkä ura
  • Materiaali: Teräs
  • Porausreiän keskitetty etäisyys: 36 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:DIN-kisko.25mm reiällä l = 2 m - 51450 TS35x7.5/F5 reijällinen
Arvostele