DIN 35 - kisko - MIV 20 225mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 255x180x63-360x255x152
Sähkönumero:
3424973
GTIN:
6418074033215
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta.
MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita.
Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille.
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: DIN 35 - kisko
- Tuotenimi: MIV 20 225mm
- Yleisnimi: DIN-kisko
- Tuotesarja: MNX
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074033215
- Toimittajan tuotekoodi: 5514084
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.142 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 225 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskisko
- Malli / Tyyppi: DIN-kisko 35/7,5 mm
- Korkeus: 4.2 mm mm
- Materiaalin paksuus: 1 mm mm
- Pituus: 227 mm mm
- Aukon muoto: Pitkä ura
- Materiaali: Teräs
- Porausreiän keskitetty etäisyys: 211 mm mm
Kirjoita arvostelu