Digidim DALI Verho-ohjain - 490 verho-ohjain
Verho-ohjain
Sähkönumero:
2602071
GTIN:
5030797004900
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Digidim 490 Kaksikanavainen verhomoottoriohjain
- Verhomoottoriohjain kahdelle verholle tai valkokankaalle
- Kaksi ohjauskanavaa
- Omat ohjelmoitavat nosto- ja laskutoiminnot. Myös nosto- ja laskuaika on ohjelmoitavissa
- Toimintatilaa osoittava LED
- Moottorivaurioita ehkäisevä ristiinlukitustoiminta
- Eristetyt, sulkeutuvat, potentiaalivapaat releet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Digidim DALI Verho-ohjain
- Tuotenimi: 490 verho-ohjain
- Yleisnimi: Releyksikkö
- Tuotesarja: Digidim
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 5030797004900
- Toimittajan tuotekoodi: 490
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.345 kg
- Tilavuus: 0.763 L
- Pituus: 109 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
- Malli / Tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu