Digidim DALI Sovitin - 510 DALI-USB sovitin
DALI/USB-liitäntäyksikkö
Sähkönumero:
2602097
GTIN:
6410026020977
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DALI-USB sovitin
- Helppo kytkeä DIGIDIM-moduulipaneliin
- Helppo ja yksinkertainen yhteys PC:n ja DALIn välillä
- Mukana sekä musta että valkoinen keskiölevy
- Standardimallinen USB mini-B USB -liitäntä
- DALI-verkko virtalähteenä
- Mukana 5m pituinen USB/USB-mini kaapeli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Digidim DALI Sovitin
- Tuotenimi: 510 DALI-USB sovitin
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 6410026020977
- Toimittajan tuotekoodi: 510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 1.43 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Malli / Tyyppi: Muu
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
Kirjoita arvostelu