Digidim DALI Releyksikkö - 494 releyksikkö 4-kanavaa
Releyksikkö, 4 kanavaa
Sähkönumero:
2602073
GTIN:
5030797004948
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DIGIDIM 494 Nelikanavainen releyksikkö
- Kytkettävien kuormien ohjaukseen
- DIN-kiskoon asennettava
- Neljä erikseen ohjelmoitavaa relettä
- Releet ovat sulkeutuvia ja potentiaalivapaita, ja niillä voidaan kytkeä enintään 10 A:n resistiivisiä kuormia
- Toimintatilaa osoittava LED
- Manuaalinen pakko-ohjaus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Digidim DALI Releyksikkö
- Tuotenimi: 494 releyksikkö 4-kanavaa
- Yleisnimi: Releyksikkö
- Tuotesarja: Digidim
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 5030797004948
- Toimittajan tuotekoodi: 494
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.348 kg
- Tilavuus: 0.792 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
- Malli / Tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu