Digidim DALI Releyksikkö - 492 releyksikkö 1-kanava16A
Yksikanavainen Dali releyksikkö
Sähkönumero:
2602095
GTIN:
6410026020953
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DIGIDIM 492 yksikanavainen DALI releyksikkö
- Integroitavissa valaisimiin ja muihin elektronisiin laitteisiin
- Ei säädettävien kuormien kytkemiseen
- Suuren syöksyvirran sietävät releet, joiden nimellisarvo on 16 A resistiivinen
- Ottaa käyttöjännitteensä DALI-verkosta
- Kytkinkuomat jopa 16 A resistiivinen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Digidim DALI Releyksikkö
- Tuotenimi: 492 releyksikkö 1-kanava16A
- Yleisnimi: Releyksikkö
- Tuotesarja: Digidim
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 6410026020953
- Toimittajan tuotekoodi: 492
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.131 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 42 mm
- Korkeus: 26 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
- Malli / Tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu