Digidim DALI/1-10V, DSI, DALI - 474 4-kanavainen muunnin
4-kanavainen DALI/1-10V, DSI tai Dali broadcast muunnin
Sähkönumero:
2602070
GTIN:
5030797004740
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Digidim 474 Nelikanavainen liitäntälaiteohjain
- 4-kanavainen DALI–0/1–10 V / DSI / PWM/DALI -muunnin ohjaamaan elektronisia liitäntälaitteita
- Sisältää suuren syöksyvirran sietävät releet, joiden nimellisarvo on 16 A
- Suuren kytkentävirran sietävät releet
- Pakko-ohjaussisäänmeno ulkoisia ohjauksia varten
- LED-segmenttinäyttö ja painikkeet
- Useita ohjaustapoja
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Digidim DALI/1-10V, DSI, DALI
- Tuotenimi: 474 4-kanavainen muunnin
- Yleisnimi: Ohjausyksikkö
- Tuotesarja: Digidim
- Tavaramerkki: HELVAR
- GTIN: 5030797004740
- Toimittajan tuotekoodi: 474
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.41 kg
- Tilavuus: 1.68 L
- Pituus: 192 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
- Malli / Tyyppi: Ohjain
Kirjoita arvostelu