Data-asennuskotelo Näpsä Smart - DATA500
LexCom ja AMP, 3M, Keystone-liittimille, RAL 9016
Sähkönumero:
3310139
GTIN:
6410033101393
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Data-osa 275x500x102 mm, pinta-as. erillisasennukseen tai mittaus-ja ryhmäkeskuksien yhteyteen. Data-osa täyttää 65D/2019 vaatimukset. 12kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Data-asennuskotelo Näpsä Smart
- Tuotenimi: DATA500
- Yleisnimi: Data-asennuskotelo
- Tuotesarja: Näpsä Smart
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410033101393
- Toimittajan tuotekoodi: DATA500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.45 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palvelinkaappi
- Malli / Tyyppi: Muu
- Ovien lukumäärä: 1
- Materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Kiinnityskohta: etupuolella
- Rasterimitta: Muu
Kirjoita arvostelu