Cu-voimakaapeli-HF Nexans, Dca - MCMK HF EMC 3X16/16 K500 Dca
MCMK HF EMC on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen kaapeli, jossa on pyöreät, kerratut kuparijohtimet 35 mm2:n poikkipintoihin saakka. Muissa poikkipinta-aloissa on kerratut sektorimaiset kuparijohtimet. Kaapeli on suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. MCMK-HF EMC -kaapelissa on hehkutettu kuparilankasuojaus ja vastasidoksena täysin peittävä kuparinauha. Kuparisuojaus peittää 100 % ja täyttää EMC-direktiviivin vaatimukset oikein asennettuna. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Vaippa on UV-suojattu. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMK-HF EMC täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Cu-voimakaapeli-HF Nexans, Dca
- Tuotenimi: MCMK HF EMC 3X16/16 K500 Dca
- Yleisnimi: Kuparivoimakaapeli-EMC
- Tavaramerkki: NEXANS
- GTIN: 7330000076716
- Toimittajan tuotekoodi: 15142098-201-05
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.912 kg
- Tilavuus: 0.441 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Kyllä
- Johtimien määrä: 4
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Kupari
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 21 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Paino: 872 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 168 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 1.15 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- UV:n kestävä: Kyllä
- Maakaapeli: Kyllä
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3.2 kN kN