Cu-voimakaapeli-HF Nexans, Dca - MCMK-HF 4x10/10, K500 Dca

Sähkönumero: 0622846
GTIN: 7330000078352
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

MCMK-HF on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen kaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapelin suojauksena on vastasidos hehkutetusta kuparilangasta. MCMK-HF on suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Kaapelissa on suulakepuristettu täyte. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMK-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Cu-voimakaapeli-HF Nexans, Dca
  • Tuotenimi: MCMK-HF 4x10/10, K500 Dca
  • Yleisnimi: Asennusvoimakaapeli
  • Tavaramerkki: NEXANS
  • GTIN: 7330000078352
  • Toimittajan tuotekoodi: 15123498-201-05

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.73 kg
  • Tilavuus: 0.361 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 19 mm
  • Korkeus: 19 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 10 mm² mm²
  • Johdineriste: Muu
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Armeeraus: Ei
  • Lyijyvaippa: Ei
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 1 kV kV
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Laminoitu vaippa: Ei
  • Valokuituelementit: Ei
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Sisempi puolijohtava kerros: Ei
  • Ulompi puolijohtava kerros: Ei
  • Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
  • Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
  • Häiriösuojavaippa: Kyllä
  • Johtimien määrä: 4
  • Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Kyllä
  • Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 10 mm² mm²
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Konsentrinen johdin: Kupari
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 19 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Johtava päällyste: Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Paino: 712 kg/km kg/km
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 152 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 1.83 ohm/km ohm/km
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Cu-voimakaapeli-HF Nexans, Dca - MCMK-HF 4x10/10, K500 Dca
Arvostele