Compact-kytkin 3x40A - KS3.40T
3 x 40 A, varustettu suoralla vääntimellä
Sähkönumero:
3635205
GTIN:
6418677180729
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Compact on kattava valikoima vääntökytkimiä, joiden nimellisvirrat ovat 16125A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Compact-kytkin 3x40A
- Tuotenimi: KS3.40T
- Yleisnimi: Kuormankytkin vääntö
- Tuotesarja: Ensto Compact
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677180729
- Toimittajan tuotekoodi: KS3.40T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.31 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 10 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 3
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 40 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP00
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 3
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Ei
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 18.5 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 1.26 kA kA
- Ohjauselementin väri: Muu
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Kyllä
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 40 A A
- Katkaisuteho 400 V: 0 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
Kirjoita arvostelu