Cca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr - AXMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
AXMK-HF C-PRo 1X300 AN 0,6/1kV ECO CABLE CPR: Cca-s1,d1,a2 K500 (AMMK, AMMK-HF) suurvirtajärjestelmä kaapelijärjestelmä
Sähkönumero:
0624278
GTIN:
6410006242788
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona osana 1kV kaapelijärjestelmää. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Cca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr
- Tuotenimi: AXMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli-HF
- Tuotesarja: AFUMEX C-PRo
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410006242788
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0624278E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 1.2 kg
- Tilavuus: 0.841 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 29 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 300 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Ei ole
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 29 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Cca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 1200 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 435 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.1 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- UV:n kestävä: Kyllä
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 29 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 29 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Kyllä
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Kyllä
Kirjoita arvostelu