Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. SLO ULKOVALAISIMET 1602 tuotetta
  2. AIRAM ULKOVALAISIMET 356 tuotetta
Yleisnimi
  1. Katto/seinävalaisin ulko 85 tuotetta
  2. Kattovalaisin ulko 150 tuotetta
  3. Katuvalaisin 202 tuotetta
  4. Pihapiirivalaisin 91 tuotetta
  5. Pollarivalaisin 158 tuotetta
  6. Pylväsvalaisin 174 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 724 tuotetta
  8. Taajamavalaisin 128 tuotetta
  9. Tievalaisin 175 tuotetta
  10. Valonheitin 431 tuotetta
Tuotesarja
  1. Alva 42 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. FOCUS+ 77 tuotetta
  5. MIMIK 124 tuotetta
  6. PRO Flow 40 tuotetta
  7. QUASAR 48 tuotetta
  8. RONDO G3 64 tuotetta
  9. Saga 51 tuotetta
  10. Vialume 75 57 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
  2. ENSTO BUILDING SYSTEMS 225 tuotetta
  3. KARLUX 241 tuotetta
  4. LEDIMO OY 214 tuotetta
  5. LEDVANCE 175 tuotetta
  6. PERFORMANCE IN LIGHTING 488 tuotetta
  7. SCHREDER 235 tuotetta
  8. SG ARMATUREN 332 tuotetta
  9. SYLVANIA 187 tuotetta
  10. THORN 193 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 360 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 3830 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 2285 tuotetta
  2. II 924 tuotetta
  3. III 10 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 1429 tuotetta
  2. IP65 1165 tuotetta
  3. IP44 309 tuotetta
  4. IP67 107 tuotetta
  5. IP55 88 tuotetta
  6. IP54 60 tuotetta
  7. IP23 29 tuotetta
  8. IP00 11 tuotetta
  9. IP34 11 tuotetta
  10. IP20 8 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 2109 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 918 tuotetta
  3. Muu 54 tuotetta
  4. Monimetallilamppu 18 tuotetta
  5. HV-halogeenilamppu 13 tuotetta
  6. Hehkulamppu 12 tuotetta
  7. Pienoisloistelamppu 3 tuotetta
  8. Suurpainenatriumlamppu 3 tuotetta
  9. Loistelamppu D=16 mm 1 tuote
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 1712 tuotetta
  2. 230...230 V 845 tuotetta
  3. 230...240 V 200 tuotetta
  4. 170...264 V 99 tuotetta
  5. 100...240 V 69 tuotetta
  6. 100...277 V 61 tuotetta
  7. 220...230 V 27 tuotetta
  8. 210...245 V 19 tuotetta
  9. 95...270 V 14 tuotetta
  10. 207...253 V 12 tuotetta
Rungon väri
  1. Harmaa 855 tuotetta
  2. Musta 767 tuotetta
  3. Antrasiitti 604 tuotetta
  4. Valkoinen 410 tuotetta
  5. Alumiini 134 tuotetta
  6. Hopea 119 tuotetta
  7. Muu 100 tuotetta
  8. Ruostumaton teräs 18 tuotetta
  9. Pronssi 12 tuotetta
  10. Titaani 4 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 2767 tuotetta
  2. Muovi 108 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 62 tuotetta
  4. Teräs 46 tuotetta
  5. Muu 12 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 1555 tuotetta
  2. 3000...3000 K 1089 tuotetta
  3. 5000...5000 K 113 tuotetta
  4. 2700...2700 K 62 tuotetta
  5. 3000...4000 K 58 tuotetta
  6. 0...0 K 20 tuotetta
  7. 5700...5700 K 16 tuotetta
  8. 4000...0 K 15 tuotetta
  9. 6500...6500 K 15 tuotetta
  10. -40...60 K 10 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 50 mm 127 tuotetta
  2. 100 mm 100 tuotetta
  3. 130 mm 96 tuotetta
  4. 77 mm 91 tuotetta
  5. 250 mm 71 tuotetta
  6. 90 mm 71 tuotetta
  7. 220 mm 68 tuotetta
  8. 200 mm 60 tuotetta
  9. 134 mm 56 tuotetta
  10. 87 mm 50 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4508136
    Valonheitin - FL PFM 50W/4000K SYM BK 6000lm
    4508136
    LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W 4000K BK LED-valonheitin. Valovirta 6000 lm, avauskulma 100 x 100 (SYM), värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 206 x 218 x 46mm. Keskimääräinen elinikä 70 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4506958
    Taajamavalaisin - TALAS LED-DA29W.HA-3500LM-IP44
    4506958
    TALAS LED DALI PUISTOVALAISIN 29W 3500lm 4000K HARMAA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4503077
    Pylväsvalaisin Camillo - AC600LEDHH 35W/840 F AC HH
    4503077
    Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin LED- tai purkauslamppumallina. Camillon käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4508161
    Valonheitin - FL PFM 20W 4000K SYM SENSOR BK
    4508161
    LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM SENSOR 20W 4000K musta LED-valonheitin liike- ja hämärätunnistimella. Valovirta 2400 lm (120 lm/W) ja avauskulma 100ast x 100ast. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 176 x 156 x 55mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4508144
    Valonheitin - FL PFM 80W 4000K SYM 10000lm
    4508144
    LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 80W 4000K LED-valonheitin. Valovirta 10000 lm. avauskulma 100ast x 100ast. värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 125 lm/W. IP65- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 335 x 250 x 55mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4603115
    Valaisinpylväs - VP225050/AP 2m 50mm antprons
    4603115
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4524831
    Mekaaninen lisätarvike - Valonheittimen pylväskiinnike
    4524831
    Valonheittimen pylväskiinnike LMP3021, pylväille 50-76mm, sinkitty teräs
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4507190
    Pylväsvalaisin - SALAT-DA44W.HA-5100LM-IP65
    4507190
    SALAT LED IP65 PUISTOVALAISIN 5100lm, 44W, Dali, Harmaa, IP65. Valaisin toimitetaan johdotettuna: 5m, MMJ 5X1,5 S
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4531339
    Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8
    4531339
    SPL-G 16 L1 40 740 5523 ND I AS8 7035 STD
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4531310
    Katuvalaisin - IRIS1 70-90W AS14
    4531310
    IRIS1 LED32 70-90W 10810 - 13220 lm 740 AS14
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4531309
    Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14
    4531309
    IRIS1 LED32 30-60W 4993 - 9479 lm 740 AS14
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 9745300
    3K R7024 CLII - ALB MINI 60 FRAME LED-DPC
    9745300
    ALB MINI 60 FRAME LED-DPC 3K R7024 CLII
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4502816
    Valonheitin ARA - ARA 90-1050 DALI 740
    4502816
    ARA 90-1050 DALI 740 UP-F 280W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4517323
    Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED99-4S/740 DM11 D9
    4517323
    Philips Clearway tievalaisin BGP307 LED99-4S/740 DM11 D9 42/60. Valovirta 9900lm. värilämpötila 4000K. keskileveä optiikka. DALI-lii täntälaite. Käyttökohteet: Kadut. pysäköintialueet. kevyen liikenteen väylät.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4517322
    Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9
    4517322
    Philips Clearway tievalaisin BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9 42/60. Valovirta 5400lm. värilämpötila 4000K. keskileveä optiikka. DALI-lii täntälaite. Käyttökohteet: Kadut. pysäköintialueet. kevyen liikenteen väylät.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva