Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

TEOLL. PURKAUSLAMPPUVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kotelon/suojuksen materiaali
1
  1. Alumiini 165 tuotetta
Rungon väri
1
  1. Harmaa 164 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4600003
    Seinäkiinnike - 6061.000.00 seinäkiinnike
    4600003
    6061.000.00 SEINÄKIINNIKE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4405301
    Varaosa - TP10140L Kupuosa
    4405301
    Kupuosa tasolasilla tuotteisiin 6201,6211 ja 6221
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4300490
    Teollisuusvalaisin suljettu - DV02-X3-CA IP65 LED-20W
    4300490
    DV02-X3-CA, ottoteho 20W, 4000K, 2500 lm, ON/OFF-malli, akryylikupu, leveä valonjako, PTFE-suodatin, liitäntä: jousiliitin 5 × 2,5 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4600006
    Pylväskiinnike - 6063.000.00 pylväskiinnike
    4600006
    6063 Pylväskiinnike 0 ast, 25 ast, 45 ast
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4600000
    Seinäkiinnike - 6060.000.00 seinäkiinnike
    4600000
    6060.000.00 SEINÄKIINNIKE (TARVITAAN 2 KIINNIKETTÄ PER VALAISIN)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4300488
    Teollisuusvalaisin suljettu - DV01-X3-CA IP65 LED-12W
    4300488
    DV01-X3-CA, ottoteho 12W, 4000K, 1500 lm, ON/OFF-malli, akryylikupu, leveä valonjako, PTFE-suodatin, liitäntä: jousiliitin 5 × 2,5 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4480131
    Teollisuusvalaisin - 010S01 D17 ST/MT100W E40 CEE17
    4480131
    ST/MT 100W Victor PC-kuvulla, CEE17 -pistotulpalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4480018
    Hot Victor suojalasi - 800L20C0 Hot Victor suojalasi
    4480018
    Vaihtolasi Hot Victor, erikoismalli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4480000
    Seinäkannake - 9006 seinäkannake
    4480000
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4405313
    Varaosa - 17473 komp.kond. 12 uF
    4405313
    Kondensaattori 12 mikrofaradia tuotteeseen 6211
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4400330
    Laajasäteilijä - 6211.406.V3 ST/MT-100W-E40
    4400330
    6211.406.V3. ST/MT-100W-E40. IP65. Karkaistu tasolasi. Pölysuodatin. Leveä valonjako. Pistotulppajohto 1.5 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4400034
    Laajasäteilijä - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40
    4400034
    6221.400.V3. ST/MT-150W-E40. IP65. Karkaistu tasolasi. Pölysuodatin. Leveä valonjako. Pistotulppajohto 1.5 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4400033
    Laajasäteilijä - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40
    4400033
    6221.000.V3. ST/MT-150W-E40. IP65. Karkaistu tasolasi. Pölysuodatin. Leveä valonjako. Kiinteä liitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4400008
    Laajasäteilijä - 6211.400.V3 ST-100W-E40
    4400008
    6211.400.V3. IP65. ST-100W-E40
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4600005
    Seinäkiinnike - 6061.030.00 seinäkiinnike
    4600005
    6061.300.00 SEINÄKIINNIKE 6231:LLE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva