Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

TEIPIT, ERISTEET JA MASSAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuoteluokka
1
  1. Teippi 139 tuotetta
Kaksipuoleinen
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. TEIPIT 231 tuotetta
Yleisnimi
  1. Ilmastointiteippi 3 tuotetta
  2. Jatkostarvike 4 tuotetta
  3. Merkintätarra 37 tuotetta
  4. Merkintäteippi 24 tuotetta
  5. Sähköteippi tiivistemassa 4 tuotetta
  6. Sähköteippi vinyyli 56 tuotetta
  7. Teippi 15 tuotetta
  8. Tiivistemassa 14 tuotetta
  9. Värimerkintäteippi 7 tuotetta
  10. Vulkanoituva teippi 9 tuotetta
Tuotesarja
  1. 3M™ Temflex™ 2 tuotetta
  2. 3M¿ Temflex¿ 3 tuotetta
  3. E331920 1 tuote
  4. FIX ALL 10 tuotetta
  5. HelaTape 34 tuotetta
  6. Nitto Denko 13 tuotetta
  7. Scotch® 13 tuotetta
  8. SILIRUB 2 tuotetta
  9. Temflex 5 tuotetta
  10. Temflex™ 7 tuotetta
Tavaramerkki
  1. 3M 53 tuotetta
  2. ETRA 3 tuotetta
  3. HELLERMANN TYTON 49 tuotetta
  4. JOINTS 2 tuotetta
  5. NITTO 48 tuotetta
  6. NITTO EUROPE NV 2 tuotetta
  7. SCOTCH 76 tuotetta
  8. SOUDAL 27 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 216 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 183 tuotetta
  2. PAK 38 tuotetta
  3. PS 36 tuotetta
  4. RL 3 tuotetta
  5. SET 1 tuote
Väri
  1. Oranssi 38 tuotetta
  2. Valkoinen 28 tuotetta
  3. Musta 20 tuotetta
  4. Harmaa 10 tuotetta
  5. Sininen 10 tuotetta
  6. Keltainen 8 tuotetta
  7. Punainen 8 tuotetta
  8. Keltavihreä (kevi) 6 tuotetta
  9. Ruskea 6 tuotetta
  10. Vihreä 5 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Teippi 139 tuotetta
Pituus
  1. 0.1 mm 37 tuotetta
  2. 10 m 35 tuotetta
  3. 20 m 29 tuotetta
  4. 50 m 8 tuotetta
  5. 200 mm 3 tuotetta
  6. 33 m 2 tuotetta
  7. 1.5 m 1 tuote
  8. 2 m 1 tuote
  9. 6 m 1 tuote
Leveys
  1. 19 mm 41 tuotetta
  2. 25 mm 36 tuotetta
  3. 15 mm 32 tuotetta
  4. 50 mm 2 tuotetta
  5. 150 mm 1 tuote
  6. 200 mm 1 tuote
  7. 250 mm 1 tuote
  8. 300 mm 1 tuote
  9. 38 mm 1 tuote
Läpinäkyvä
  1. Ei 110 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Materiaali
  1. PVC 63 tuotetta
  2. Tekstiili 9 tuotetta
  3. Muovi 6 tuotetta
  4. Muu 6 tuotetta
  5. Metalli 1 tuote
Eristävä
  1. Kyllä 66 tuotetta
  2. Ei 9 tuotetta
Kaksipuoleinen
  1. Ei 66 tuotetta
Paksuus
  1. 0.15 mm 27 tuotetta
  2. 0.18 mm 12 tuotetta
  3. 0.31 mm 9 tuotetta
  4. 0.19 mm 6 tuotetta
  5. 0.21 mm 1 tuote
  6. 0.3 mm 1 tuote
  7. 2 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6405400
    Merkintäteippikangaspohjainen - Shurtape PC-628 25x55 keltain.
    6405400
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6002325
    Sähköteippi 19 mmx20 m Super - Scotch 33+, 3M
    6002325
    Scotch Super 33+ sähköteippi 19mm x 20m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6002315
    Sähköteippi 19 mmx6,1 m Super - Scotch 33+, 3M, (pak=10rll)
    6002315
    Scotch Super 33+ sähköteippi 19mm x 6,1m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6001130
    Pvc-sähköteippi0,19mm - NITTO21/21A 15/10KEVI
    6001130
    NITTO 21/21A vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6004781
    Tiivistemassa - SOUDAFLEX 40 FC musta
    6004781
    Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC musta. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6017822
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1519x20 KEVI
    6017822
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  7. 6017804
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 KEVI
    6017804
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  8. 6017803
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 SININEN
    6017803
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  9. 6017802
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 MUSTA
    6017802
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  10. 6016503
    Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 23, 3M
    6016503
    Scotch 23 itsesulautuva teippi 19mm x 9,15m rasiassa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6017862
    Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 KEVI
    6017862
    Kylmän sään PVC-sähköteippi, kevi. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm. Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva. Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6002175
    Vulkanoituva teippi 25mmx9,1m - Scotch 130C, 3M
    6002175
    Scotch 130C vulkanoituva teippi 38mm x 9m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6002051
    Sähköteippi musta 19mm x20m - Scotch 700, 3M
    6002051
    Scotch 700 sähköteippi musta 19mm x 20m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6002038
    Sähköteippi ke-vi 15mmx10m - Temflex 1500RoHS(PAK=10rullaa)
    6002038
    3M Temflex 1500 sähköteippi RoHS 15mm x 10m kelta-vihreä 6002038
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6002034
    Sähköteippi musta 15mmx10m - Temflex 1500RoHS(PAK=10rullaa)
    6002034
    3M Temflex 1500 sähköteippi RoHS 15mm x 10m musta 6002034
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva