- Etusivu
- Tuoteryhmät
- LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO
- SÄHKÖKIUKAAT
SÄHKÖKIUKAAT
Read More
Sulje
Heti Saatavilla
Rajaa
Now Shopping by
Rajaa vaihtoehtoja
-
Syvyys 900 mm
-
Yleisnimi 1
-
Tuotesarja 1
-
Tavaramerkki 1
-
Syvyys 10
-
Tuoteluokka 1
-
Asennustapa 1
-
Leveys 1
-
Korkeus 1
Kategoria
Yleisnimi
Tuotesarja
Tavaramerkki
Yksikkö
Syvyys
Tuoteluokka
Asennustapa
Leveys
Korkeus
Rajaa vaihtoehtoja
- Kategoria
- Yleisnimi
- Tuotesarja
- Tavaramerkki
- Yksikkö
- Syvyys
- Tuoteluokka
- Asennustapa
- Leveys
- Korkeus
- Teho
Tyhjennä kaikki
Sulje
Näytä lisää tuotteita
-
82607488260748Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 33.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 50 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 16 mm2. Leveys 95 cm. Syvyys 55 cm. Korkeus 80 cm. Paino 60 kg. Saunan koko 46-66 m3. Maksimikivimäärä 100 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja
-
82607438260743Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 26.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 50 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 16 mm2. Leveys 95 cm. Syvyys 55 cm. Korkeus 80 cm. Paino 53 kg. Saunan koko 30-46 m3. Maksimikivimäärä 100 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja
-
82607408260740Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 20.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 35 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 10 mm2. Leveys 55 cm. Syvyys 94 cm. Korkeus 80.5 cm. Paino 60 kg. Saunan koko 18.00-30.00 m3. Maksimikivimäärä 100.00 kg. Kiuasta ohjataan erill
-
Tuoteryhmät
Toggle
- Teollisuustuotteet Toggle
- Kaapelit Toggle
- Lämmitys Ja Ilmanvaihto Toggle
-
Asennustarvikkeet
Toggle
-
Asennusputket, Putkitustarvikkeet
Toggle
-
Kiinnitystarvikkeet
Toggle
-
Kaapelitiet
Toggle
-
Pinnalliset Jako Ja -Liitäntärasiat
Toggle
-
Tiivistystarvikkeet
Toggle
-
Sisäjohtoliittimet
Toggle
-
Pinnalliset Kytkimet
Toggle
-
Upotettavat Kytkimet Ja Merkki
Toggle
-
Pinnalliset Pistorasiat Ja -Tulpat
Toggle
-
Upotettavat Pistorasiat
Toggle
-
Kellokytkimet, Termostaatit, Valaistuksenohjaus
Toggle
-
Väylä- Ja Kiinteistöautomaatio
Toggle
-
Asennusputket, Putkitustarvikkeet
Toggle
- Valaistus Toggle
- Sähkönjakelu- Ja Televerkot Toggle
- Työkalut Mittarit Paristot Toggle
- Keskukset Ja Keskustarvikkeet Toggle
- Tietoliikenne Ja Turvatuotteet Toggle