Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

PINNALLISET JA- JA LIITÄNTÄRAS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Räjähdystestattu versio
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. HENSEL JAKORASIAT 199 tuotetta
  2. SELCAST TUOTTEET 242 tuotetta
  3. MUUT JAKORASIAT 180 tuotetta
Yleisnimi
  1. Hätä-/seis painike 18 tuotetta
  2. Holkkitiiviste muovi 23 tuotetta
  3. Jakorasia 263 tuotetta
  4. Jakorasia E90 20 tuotetta
  5. Jakorasia geeli 18 tuotetta
  6. Jakorasiatarvike 41 tuotetta
  7. Kalvojakorasia 20 tuotetta
  8. Kalvotiiviste 20 tuotetta
  9. Kytkin 49 tuotetta
  10. Pistorasia 28 tuotetta
Tuotesarja
  1. Abox 12 tuotetta
  2. Abox XT 8 tuotetta
  3. COMBI 10 tuotetta
  4. Combi 308 7 tuotetta
  5. COMBI 407 9 tuotetta
  6. Combi 607 7 tuotetta
  7. ENYCASE 157 tuotetta
  8. ENYFIT 38 tuotetta
  9. Red Range 11 tuotetta
  10. VBS 10 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 18 tuotetta
  2. ENSTO BUILDING SYSTEMS 6 tuotetta
  3. GARO 18 tuotetta
  4. HENSEL 199 tuotetta
  5. NORWESCO 14 tuotetta
  6. OBO BETTERMAN 20 tuotetta
  7. SCHNEIDER ELECTRIC 13 tuotetta
  8. SELCAST 242 tuotetta
  9. SPELSBERG 73 tuotetta
  10. WISKA 49 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 142 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 679 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 303 tuotetta
  2. Alumiini 117 tuotetta
  3. Metalli 81 tuotetta
  4. Muu 22 tuotetta
  5. Teräs 13 tuotetta
  6. kaksikomponenttipolyuretaanihartsi 8 tuotetta
  7. polyamidi (PA) 5 tuotetta
  8. Kumi 4 tuotetta
  9. Ruostumaton teräs 1 tuote
Halogeeniton
  1. Kyllä 512 tuotetta
  2. Ei 2 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 292 tuotetta
  2. Muu 154 tuotetta
  3. Lakattu 13 tuotetta
  4. Paljas 8 tuotetta
  5. galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty 8 tuotetta
  6. Anodisoitu 3 tuotetta
  7. Hiekkavalettu 1 tuote
Väri
  1. Harmaa 222 tuotetta
  2. Musta 68 tuotetta
  3. Valkoinen 48 tuotetta
  4. Oranssi 45 tuotetta
  5. Muu 36 tuotetta
  6. Ruskea 36 tuotetta
  7. Punainen 12 tuotetta
  8. Keltainen 2 tuotetta
  9. Vihreä 1 tuote
Asennustapa
  1. seinä-/kattoasennus 219 tuotetta
  2. Pinta-asennus 193 tuotetta
  3. Yleiskäyttöinen 39 tuotetta
  4. pinta-asenteinen 14 tuotetta
  5. Muu 1 tuote
  6. uppoasennus 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 137 tuotetta
  2. IP66 78 tuotetta
  3. IP65 65 tuotetta
  4. IP66/IP67 58 tuotetta
  5. IP55 27 tuotetta
  6. IP68 22 tuotetta
  7. IPX4 14 tuotetta
  8. IP20 13 tuotetta
  9. IP44 8 tuotetta
  10. IP54 5 tuotetta
Pituus
  1. 140 mm 43 tuotetta
  2. 130 mm 34 tuotetta
  3. 104 mm 22 tuotetta
  4. 180 mm 22 tuotetta
  5. 93 mm 21 tuotetta
  6. 110 mm 19 tuotetta
  7. 210 mm 15 tuotetta
  8. 154 mm 14 tuotetta
  9. 150 mm 13 tuotetta
  10. 80 mm 13 tuotetta
Räjähdystestattu versio
  1. Ei 385 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 43 tuotetta
  2. 89 mm 35 tuotetta
  3. 104 mm 33 tuotetta
  4. 93 mm 21 tuotetta
  5. 110 mm 17 tuotetta
  6. 155 mm 15 tuotetta
  7. 140 mm 13 tuotetta
  8. 80 mm 13 tuotetta
  9. 87 mm 13 tuotetta
  10. 100 mm 11 tuotetta
Syvyys
  1. 42 mm 59 tuotetta
  2. 77 mm 39 tuotetta
  3. 70 mm 27 tuotetta
  4. 122 mm 19 tuotetta
  5. 62 mm 15 tuotetta
  6. 92 mm 15 tuotetta
  7. 69 mm 14 tuotetta
  8. 51 mm 13 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 38 mm 10 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1612510
    Jakorasia HF - AP 10 IP65
    1612510
    Jakorasia AP10 ,104x104mm, valkoinen, IP65 HF
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1612509
    Jakorasia val HF - AP 9 IP65
    1612509
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1627131
    Jakorasia halogeeniton val - A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2
    1627131
    Läpiviennit 6x7-14mm + 4x7-9mm, halogeeniton, val
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1623752
    Vaihtorasia - 2X16 TIIV. Metalliväri SIL
    1623752
    VAIHTORASIA SIL SIL 4x2,5mm2+2,5mm2 400V PK16 IP67, Alumiiniset PK 16 holkkitiivisteet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1615508
    Jakorasia IP55 - 2K 12 val
    1615508
    2K-12-L/w Kalvojakorasia IP55 ilman liittimiä, valkoinen, 85x85x37mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1612518
    Jakorasia liitäntäkann. - AP 7.1 IP44
    1612518
    PintarasiatJakorasia AP7.1 (2,5 mm2, 440 V, kotelointiluokka IP44) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Rasian kansi on varustettu vedonpoistajalla ja kalvotiivisteellä ( 9 22 mm).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1612511
    Jakorasia HF - AP 9M IP65 mus
    1612511
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1602006
    Putkilankarasia HF - AP 6 IP20
    1602006
    PintarasiatJakorasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmäärä/liitin 4 x 2,5 mm2 tai 6 x 1,5 mm2. Rasiassa on 6 kpl sivuaihioita ja 2 kpl pohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1622071
    Kalvojakorasia HF - 2K-16 jakorasia IP55
    1622071
    2K-16 jakorasia IP55. Halogeeniton.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1612520
    Jakorasia pinnallinen HF - AP 75 IP65
    1612520
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1602012
    Putkilankarasia - AP 12 IP20
    1602012
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2401861
    Pistorasia - 1-OS SCHUKO IP44
    2401861
    PISTORASIA SIL 16A, 250V, IP 44, PK16/1 Ruskea
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1627206
    Jakorasia palonkestävä E30/E90 - T100ED 6-5,IP66, E30/E90
    1627206
    PALONKESTÄVÄ. Srandardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia E90, 4x6mm2, 1xPE, 8x M25, 2x M32, PP, oranssi RAL 2003
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1623846
    Jakorasia - 29 4X29 HOLKKITIIV SIL
    1623846
    JAKORASIA SIL Ø150. 5X16mm2, 16mm2 maad. 690V, PK29/6 IP44
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1622232
    Jakorasia liittimin har - ABOX 350-35,IP54/65,250x250x115
    1622232
    Abox 350 Jakorasia 5x35mm2 liittimin, IP54/IP65, harmaa, 250x250x115mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva