Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. LATTIALÄMMITYSKAAPELIT 276 tuotetta
  2. LÄMMITTIMET 328 tuotetta
  3. SULANAPITO 229 tuotetta
Yleisnimi
  1. Kattolämmityskelmu 26 tuotetta
  2. Lämmitin 183 tuotetta
  3. Lämmitin öljytäytteinen 46 tuotetta
  4. Lämpökaapeli 213 tuotetta
  5. Lämpökaapelimatto 129 tuotetta
  6. Lämpökaapelipaketti 22 tuotetta
  7. Lämpömatto 37 tuotetta
  8. Lisätarvike 48 tuotetta
  9. Pyyhekuivain 43 tuotetta
  10. Sulanapitokaapeli 84 tuotetta
Tuotesarja
  1. Alson 26 tuotetta
  2. Beta 25 tuotetta
  3. Clea Wi-Fi 16 tuotetta
  4. DEVI 79 tuotetta
  5. DEVIasphalt 23 tuotetta
  6. Nobö Front 21 tuotetta
  7. Nobö Top 29 tuotetta
  8. NUM160W 16 tuotetta
  9. PST30 16 tuotetta
  10. YALI COMFORT 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. DEVI 226 tuotetta
  2. EBECO 267 tuotetta
  3. ENSTO 111 tuotetta
  4. FRICO 131 tuotetta
  5. NOBÖ 149 tuotetta
  6. nVent Raychem 159 tuotetta
  7. PANASONIC MARKETING EUROPE 126 tuotetta
  8. PURMO 174 tuotetta
  9. REJ-DESIGN 153 tuotetta
  10. WARMOS 76 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 704 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1894 tuotetta
  2. M 10 tuotetta
  3. PAA 1 tuote
  4. PAK 38 tuotetta
  5. PS 5 tuotetta
  6. RL 1 tuote
  7. SET 9 tuotetta
Leveys
  1. 500 mm 147 tuotetta
  2. 0 mm 119 tuotetta
  3. 7.8 mm 30 tuotetta
  4. 5 mm 28 tuotetta
  5. 1000 mm 27 tuotetta
  6. 450 mm 26 tuotetta
  7. 750 mm 26 tuotetta
  8. 600 mm 25 tuotetta
  9. 800 mm 23 tuotetta
  10. 4 mm 21 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 320 tuotetta
  2. Punainen 170 tuotetta
  3. Muu 111 tuotetta
  4. Musta 105 tuotetta
  5. Sininen 52 tuotetta
  6. Harmaa 35 tuotetta
  7. Vihreä 11 tuotetta
  8. Kromi 3 tuotetta
  9. Hopea 2 tuotetta
  10. Keltainen 2 tuotetta
Korkeus
  1. 0 mm 113 tuotetta
  2. 400 mm 56 tuotetta
  3. 500 mm 52 tuotetta
  4. 300 mm 37 tuotetta
  5. 200 mm 35 tuotetta
  6. 4.9 mm 30 tuotetta
  7. 5 mm 29 tuotetta
  8. 600 mm 29 tuotetta
  9. 5.3 mm 27 tuotetta
  10. 390 mm 24 tuotetta
Lämpöteho
  1. 10 W/m 125 tuotetta
  2. 18 W/m 51 tuotetta
  3. 20 W/m 50 tuotetta
  4. 1000 W 43 tuotetta
  5. 30 W/m 42 tuotetta
  6. 500 W 40 tuotetta
  7. 1250 W 33 tuotetta
  8. 11 W/m 32 tuotetta
  9. 750 W 28 tuotetta
  10. 1500 W 26 tuotetta
Pituus
  1. 2500 mm 27 tuotetta
  2. 10 m 12 tuotetta
  3. 20 m 11 tuotetta
  4. 50 m 10 tuotetta
  5. 25 m 9 tuotetta
  6. 40 m 9 tuotetta
  7. 70 m 9 tuotetta
  8. 35 m 8 tuotetta
  9. 16 m 7 tuotetta
  10. 30 m 7 tuotetta
Syvyys
  1. 90 mm 58 tuotetta
  2. 75 mm 41 tuotetta
  3. 106 mm 28 tuotetta
  4. 56 mm 24 tuotetta
  5. 48 mm 21 tuotetta
  6. 83 mm 21 tuotetta
  7. 100 mm 20 tuotetta
  8. 84 mm 16 tuotetta
  9. 104 mm 15 tuotetta
  10. 80 mm 15 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 444 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 121 tuotetta
  2. IP21 109 tuotetta
  3. IP24 60 tuotetta
  4. IP34 44 tuotetta
  5. IP20 39 tuotetta
  6. IP67 17 tuotetta
  7. IP65 15 tuotetta
  8. IP66 12 tuotetta
  9. IP55 6 tuotetta
  10. IP31 3 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Muu 136 tuotetta
  2. Lämpökaapeli 107 tuotetta
  3. matala (30-50 cm) 46 tuotetta
  4. Vakio 32 tuotetta
  5. Asennusapu 21 tuotetta
  6. sokkeli ( 12 tuotetta
  7. Vapaasti riippuva 11 tuotetta
  8. merkkikohtainen 11 tuotetta
  9. Katto-/seinäsäteilijä 10 tuotetta
  10. Lämpökaapelipääte 8 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 230 V 370 tuotetta
  2. 400 V 14 tuotetta
  3. 250 V 1 tuote
  4. 300 V 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 8129912
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x500x1050mm 1000W
    8129912
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8129911
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x500x800mm 750W
    8129911
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8129910
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x500x550mm 500W
    8129910
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva