Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

KESKUKSET>IP34 JA KOTELOT>IP20

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. ENSTO TYHJÄT KOTELOT 1003 tuotetta
  2. FIBOX TYHJÄT KOTELOT 978 tuotetta
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo ABS 201 tuotetta
  2. Asennuskotelo AL 100 tuotetta
  3. Asennuskotelo PC 603 tuotetta
  4. Asennuslevy 243 tuotetta
  5. DIN-kisko 94 tuotetta
  6. Kaappi seinäasennus FE 132 tuotetta
  7. Kaappi seinäasennus RST 95 tuotetta
  8. Keskuksen lisätarvike 121 tuotetta
  9. Läpivientilaippa 107 tuotetta
  10. Piharasia 115 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARCA 105 tuotetta
  2. Casemet Cubo E 125 tuotetta
  3. EK 130 tuotetta
  4. Ensto Cubo D 94 tuotetta
  5. Ensto Cubo O 198 tuotetta
  6. ENSTO Cubo S 208 tuotetta
  7. ENYSTAR 103 tuotetta
  8. EURONORD 122 tuotetta
  9. MNX 150 tuotetta
  10. Universal Enclosures 356 tuotetta
Tavaramerkki
  1. CASEMET OY 332 tuotetta
  2. ENSTO BUILDING SYSTEMS 1028 tuotetta
  3. FIBOX 981 tuotetta
  4. GARO 256 tuotetta
  5. HENSEL 208 tuotetta
  6. RATIO 105 tuotetta
  7. RITTAL 282 tuotetta
  8. SCHNEIDER ELECTRIC 537 tuotetta
  9. SELCAST 116 tuotetta
  10. VOHEK 77 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 580 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 4347 tuotetta
  2. PAA 2 tuotetta
  3. PAK 26 tuotetta
  4. PS 9 tuotetta
  5. SET 1 tuote
Korkeus
  1. 300 mm 231 tuotetta
  2. 400 mm 200 tuotetta
  3. 600 mm 153 tuotetta
  4. 200 mm 104 tuotetta
  5. 125 mm 100 tuotetta
  6. 175 mm 88 tuotetta
  7. 100 mm 64 tuotetta
  8. 180 mm 64 tuotetta
  9. 2000 mm 61 tuotetta
  10. 380 mm 54 tuotetta
Leveys
  1. 300 mm 284 tuotetta
  2. 400 mm 177 tuotetta
  3. 600 mm 151 tuotetta
  4. 200 mm 135 tuotetta
  5. 125 mm 109 tuotetta
  6. 80 mm 100 tuotetta
  7. 800 mm 85 tuotetta
  8. 130 mm 60 tuotetta
  9. 280 mm 59 tuotetta
  10. 175 mm 56 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 1492 tuotetta
  2. Teräs 726 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 132 tuotetta
  4. Alumiini 130 tuotetta
  5. Metalli 106 tuotetta
  6. Muu 34 tuotetta
  7. Teräslevy 33 tuotetta
  8. Kumi 10 tuotetta
  9. Betoni 1 tuote
  10. Kupari 1 tuote
Syvyys
  1. 100 mm 134 tuotetta
  2. 300 mm 110 tuotetta
  3. 180 mm 108 tuotetta
  4. 120 mm 92 tuotetta
  5. 200 mm 83 tuotetta
  6. 75 mm 81 tuotetta
  7. 130 mm 78 tuotetta
  8. 30 mm 77 tuotetta
  9. 150 mm 76 tuotetta
  10. 80 mm 74 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 1708 tuotetta
  2. Muu 163 tuotetta
  3. Valkoinen 126 tuotetta
  4. Ruostumaton teräs 114 tuotetta
  5. Hopea 30 tuotetta
  6. Musta 18 tuotetta
  7. Monivärinen 15 tuotetta
  8. Sininen 4 tuotetta
  9. Alumiini 1 tuote
  10. Keltainen 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 785 tuotetta
  2. IP66 471 tuotetta
  3. IP55 287 tuotetta
  4. IP65 160 tuotetta
  5. IP44 144 tuotetta
  6. IP54 138 tuotetta
  7. IP20 59 tuotetta
  8. IP3X 27 tuotetta
  9. Muu 23 tuotetta
  10. IP21 9 tuotetta
RAL-numero
  1. 7035 1641 tuotetta
  2. 9001 64 tuotetta
  3. 9003 51 tuotetta
  4. 7001 46 tuotetta
  5. 3000 3 tuotetta
  6. 9011 3 tuotetta
  7. 7000 3 tuotetta
  8. 7016 1 tuote
  9. 7040 1 tuote
  10. 9005 1 tuote
Pintamateriaali
  1. Käsittelemätön 1065 tuotetta
  2. Pinnoitettu jauhemaalauksella 383 tuotetta
  3. Muu 127 tuotetta
  4. Lakattu 3 tuotetta
  5. Matta 1 tuote
  6. Nikkelöity 1 tuote
Iskunkestävyysluokka
  1. IK08 788 tuotetta
  2. IK10 340 tuotetta
  3. IK09 242 tuotetta
  4. IK06 110 tuotetta
  5. IK07 59 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Kotelo/keskuskaappi 1521 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3430666
    Moduulikotelo IP54 - KV 2524 MOD.2x12
    3430666
    Moduulikotelo PS, 2x12 moduulia FIXCONNECT KV FC 24, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3405080
    Pike betonijalusta - PIKE
    3405080
    Betonijalusta 60 mm putkelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3405002
    Piharasia - PIKE PRO 2T 2AV
    3405002
    PIKE PRO 2T 2AV, 2*kello + 2*johdonsuojakatkaisija 16A + 1 *vikavirtasuojakytkin 25A/30mA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5491100
    Haaroituskotelo ENYCASE - KF2500.35 IP65 HAR PC-HF
    5491100
    Vaihtoliitinkotelo, tarkoitettu esim. AL- ja CU-kaapeleiden yhdistämiseen. Sisältää 35mm2 liittimet, kalvotiivisteet 2xM40 ja 1xM25, IK09, 255x205x112 mm, PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 400 V a.c/d.c, In = 25A, UV-kestävä, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. Arvio:
    100%
    3434641.jpg
    Arvio:
    100%
    3434641
    Pistorasiakeskus - Voima 113
    3434641
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x32A. 1x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x50mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3430662
    Moduulikotelo IP54 - KV 1512 MOD.1x12
    3430662
    Moduulikotelo PS, 12 moduulia FIXCONNECT KV FC 12, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3430661
    Moduulikotelo IP54 - KV 1509 MOD.1x9
    3430661
    Moduulikotelo PS, 9 moduulia FIXCONNECT KV FC 09, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3430657
    Moduulikotelo IP54 - KV 1504 MOD.1x4
    3430657
    Moduulikotelo, 4,5 moduulia FIXCONNECT KV FC 04, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3425406
    Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKJB 130G 280X190X130
    3425406
    Kotelo PC, harmaa kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3405007
    Piharasia - PIKE PRO 2TE 2AV
    3405007
    PIKE PRO 2TE 2AV, 1*digitaalinen kellokytkin (2-kanavainen) + 2 *johdonsuojakatkaisija 16A + 1*vikavirtasuojakytkin 25A/30mA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3405001
    Putkilaippa Pike Pro - PIKE KL60 LAIPPA Komposiitti
    3405001
    PIKE PRO putkilaippa KL60 (komposiitti)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3309392
    Lukituslaite johdonsuojakatk. - ST1T (sis 10kpl)
    3309392
    Lukituslaite johdinsuojakatkaisijoille, 10 kpl/pakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3452806
    Pylväs L=1500mm Ø60mm - PIKE PYLVÄS TERÄS
    3452806
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3418902
    Latausasema 5m liitosjohto - Finlux Pro EVC04-AC22A-T2P
    3418902
    Finlux Pro EVC-04 Sähköauton latausasema 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense, RCD-A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3452804
    Latausasema lataus/lämmitys - EVPIKE PRO 2A2V HYBRID
    3452804
    EVPIKE PRO 2A2V HYBRID, 2*schuko (kestää jatkuvaa 10A virtaa) + 2 *vikavirtajohdonsuojakatkaisija 10A/30mA + 1*digitaalinen kellokytkin (2-kanavainen) + 2*vaihtokytkin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva