Lataa

KAAPELIN SUOJAUS- JA LIITOSTARVIKKEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Materiaali polyolefin (PO-X)
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. KUTISTELETKUT 107 tuotetta
  2. PIENJÄNNITEKAAPELIVARUSTEET 7 tuotetta
Yleisnimi
  1. Kutisteletku 84 tuotetta
  2. Päätetuppilo 7 tuotetta
Tuotesarja
  1. TREDUX 13 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ENSTO FINLAND 24 tuotetta
  2. HELLERMANN TYTON 90 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 38 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 44 tuotetta
  2. M 33 tuotetta
  3. PAK 37 tuotetta
Materiaali
  1. Kupari 521 tuotetta
  2. Muovi 155 tuotetta
  3. polyolefin (PO-X) 114 tuotetta
  4. Alumiini 109 tuotetta
  5. Alumiini/kupari 48 tuotetta
  6. Messinki 35 tuotetta
  7. Muu 22 tuotetta
  8. Teräs 10 tuotetta
  9. EPDM 5 tuotetta
  10. kaksikomponenttipolyuretaanihartsi 4 tuotetta
Kutistamaton sisähalkaisija
  1. 6.4 mm 8 tuotetta
  2. 12 mm 7 tuotetta
  3. 12.7 mm 7 tuotetta
  4. 25.4 mm 7 tuotetta
  5. 19.1 mm 6 tuotetta
  6. 3.2 mm 6 tuotetta
  7. 9.5 mm 6 tuotetta
  8. 4.8 mm 5 tuotetta
  9. 6 mm 5 tuotetta
  10. 40 mm 4 tuotetta
Kutistettu sisähalkaisija
  1. 8 mm 9 tuotetta
  2. 4 mm 8 tuotetta
  3. 2 mm 7 tuotetta
  4. 3 mm 7 tuotetta
  5. 6 mm 7 tuotetta
  6. 1 mm 6 tuotetta
  7. 3.2 mm 6 tuotetta
  8. 12.7 mm 5 tuotetta
  9. 2.4 mm 5 tuotetta
  10. 6.4 mm 5 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Kutisteletku 107 tuotetta
Tyyppi
  1. lämpökutiste 104 tuotetta
Pituus
  1. 5 m 20 tuotetta
  2. 1000 m 17 tuotetta
  3. 30 m 15 tuotetta
  4. 1 m 14 tuotetta
  5. 10 m 11 tuotetta
  6. 100 m 7 tuotetta
  7. 300 m 6 tuotetta
  8. 60 m 6 tuotetta
  9. 3 m 3 tuotetta
  10. 4 m 3 tuotetta
Väri
  1. Musta 75 tuotetta
  2. Keltavihreä (kevi) 14 tuotetta
  3. Sininen 9 tuotetta
  4. Valkoinen 2 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Ohutseinäinen 79 tuotetta
  2. keskivahva (seinämä) 14 tuotetta
  3. Paksuseinäinen 6 tuotetta
Käyttölämpötila-alue
  1. -55...135 °C 37 tuotetta
  2. -55...125 °C 36 tuotetta
  3. -55...110 °C 11 tuotetta
  4. -70...135 °C 5 tuotetta
  5. -50...135 °C 1 tuote
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva