Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

JULKISTEN TILOJEN VALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. FAGERHULT JULKISTEN TILOJEN VA 1665 tuotetta
  2. SYLVANIA JULKISTEN TILOJEN VA 933 tuotetta
  3. SLO JULKISTEN TILOJEN VAL. 2639 tuotetta
Yleisnimi
  1. Alasvalo 1427 tuotetta
  2. Kohdevalaisin 536 tuotetta
  3. Moduulivalaisin 334 tuotetta
  4. Pinta-/ripustusvalaisin 757 tuotetta
  5. Pinta-asennusvalaisin 343 tuotetta
  6. Ripustusvalaisin 852 tuotetta
  7. Turvavalaisin 276 tuotetta
  8. Uppoasennusvalaisin 413 tuotetta
  9. Yleisvalaisin 411 tuotetta
  10. Yleisvalaisin uppo 365 tuotetta
Tuotesarja
  1. 2700 148 tuotetta
  2. AL 192 tuotetta
  3. DINO 113 tuotetta
  4. Lean DL 139 tuotetta
  5. LINEARlight Flex 140 tuotetta
  6. LinearLine 96 tuotetta
  7. Notor 65 Delta 91 tuotetta
  8. PART 207 tuotetta
  9. PLEIAD G4 390 tuotetta
  10. turvavalaisintarvike 99 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 659 tuotetta
  2. AURA 438 tuotetta
  3. ELEKTRO-VALO 701 tuotetta
  4. ENSTO BUILDING SYSTEMS 621 tuotetta
  5. FAGERHULT 1665 tuotetta
  6. HIDE-A-LITE 627 tuotetta
  7. LIVAL 566 tuotetta
  8. SG ARMATUREN 612 tuotetta
  9. SYLVANIA 804 tuotetta
  10. TEKNOWARE 613 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 524 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 10092 tuotetta
  2. M 8 tuotetta
  3. PAA 29 tuotetta
  4. PAK 1 tuote
  5. PS 26 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 3706 tuotetta
  2. IP44 2238 tuotetta
  3. IP40 367 tuotetta
  4. IP65 277 tuotetta
  5. IP54 141 tuotetta
  6. IP21 130 tuotetta
  7. IP00 119 tuotetta
  8. IP67 115 tuotetta
  9. IP66 71 tuotetta
  10. IP23 64 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 3916 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 3166 tuotetta
  3. Muu 53 tuotetta
  4. Pienoisloistelamppu 32 tuotetta
  5. Loistelamppu D=16 mm 24 tuotetta
  6. Hehkulamppu 11 tuotetta
  7. Loistelamppu 11 tuotetta
  8. HV-halogeenilamppu 7 tuotetta
  9. Purkauslamppu 3 tuotetta
  10. LED 2 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 3145 tuotetta
  2. 230...230 V 1901 tuotetta
  3. 230...240 V 1316 tuotetta
  4. 230...0 V 335 tuotetta
  5. 24...24 V 94 tuotetta
  6. 220...230 V 41 tuotetta
  7. 24...230 V 41 tuotetta
  8. 100...240 V 37 tuotetta
  9. 220...220 V 36 tuotetta
  10. 65...65 V 34 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 4557 tuotetta
  2. II 2028 tuotetta
  3. III 316 tuotetta
  4. Ei ole 30 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 3000...3000 K 2937 tuotetta
  2. 4000...4000 K 2664 tuotetta
  3. 2700...2700 K 256 tuotetta
  4. 4000...0 K 195 tuotetta
  5. 3000...0 K 127 tuotetta
  6. 4...4 K 112 tuotetta
  7. 3...3 K 103 tuotetta
  8. 0...0 K 56 tuotetta
  9. 6500...6500 K 56 tuotetta
  10. 5700...5700 K 35 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 6045 tuotetta
  2. DC 451 tuotetta
  3. AC/DC 309 tuotetta
Sisältää lampun
  1. Kyllä 5056 tuotetta
  2. Ei 1629 tuotetta
Pituus
  1. 622 mm 936 tuotetta
  2. 595 mm 377 tuotetta
  3. 596 mm 191 tuotetta
  4. 1195 mm 162 tuotetta
  5. 5000 mm 133 tuotetta
  6. 1487 mm 110 tuotetta
  7. 1200 mm 109 tuotetta
  8. 1207 mm 109 tuotetta
  9. 1490 mm 108 tuotetta
  10. 1193 mm 96 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 50 mm 1337 tuotetta
  2. 57 mm 327 tuotetta
  3. 60 mm 300 tuotetta
  4. 92 mm 215 tuotetta
  5. 70 mm 162 tuotetta
  6. 40 mm 150 tuotetta
  7. 55 mm 148 tuotetta
  8. 85 mm 141 tuotetta
  9. 45 mm 133 tuotetta
  10. 75 mm 131 tuotetta
Leveys
  1. 150 mm 980 tuotetta
  2. 595 mm 367 tuotetta
  3. 145 mm 249 tuotetta
  4. 140 mm 236 tuotetta
  5. 596 mm 195 tuotetta
  6. 130 mm 161 tuotetta
  7. 295 mm 139 tuotetta
  8. 85 mm 128 tuotetta
  9. 8 mm 106 tuotetta
  10. 87 mm 102 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4281249
    Opastevalaisin Opas 90 - TWT9053WM 230VAC 25M O/V/A
    4281249
    OPAS 90 230VAC LED-OPASTEVAL 3H AKKU LUMI TEST 25M OPASTESETTI ISO7010 YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4282249
    Opastevalaisin Opas 90 - Y9071W120 24-230V 25M O/V/A
    4282249
    24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-opastevalaisin opastesetillä. 25 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT9071W)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4297206
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/840 PCO WH
    4297206
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 4000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4149703
    Moduulivalaisin - Modu 600 4000 840 MP UGR DA
    4149703
    Modu 600 4000 840 MP UGR19 34W DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4222382
    Alasvalo - Optic Quick ISO 6-pack Val 3K
    4222382
    LED-alasvalo Optic Quick ISO 6-p Valkoinen 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4217918
    Tunnistinvalaisin - AVR66.1204L LED20W/840 E PIR
    4217918
    AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O PIR
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4146631
    Moduulivalaisin - IP20 26W/840 PSO WH
    4146631
    Plata Moduulivalaisin 26W 4000K 2800lm Ei him; IP20; IK02; SL II; L70B50 100000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 5x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 74
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4211688
    Asennussarja - Kiinnike Art Valkoinen 2kpl
    4211688
    Kiinnike Art Valkoinen 2kpl. sopii alumiiniprofiileihin Art Low ja Art High. valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4211683
    Päätypari - Pääty Art High Alu 2kpl
    4211683
    Pääty Art High Alumiini 2kpl. profiiliin Art High 2m Alumiini (4211672)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4211679
    Päätypari - Pääty Art Low Valkoinen 2kpl
    4211679
    Pääty Art Low Valkoinen 2kpl. profiiliin Art Low 2m Valkoinen (4211668)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4211672
    LED-profiili - Profiili Art High 2m Alu
    4211672
    Alumiiniprofiili Art High 2m. anodisoitu. korkea U-kisko sisä- ja ulkovalaistukseen. Täydennä Art-kuvulla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4211668
    LED-profiili - Profiili Art Low 2m Valkoinen
    4211668
    Alumiiniprofiili Art Low 2m. valkoinen. matala U-kisko sisä- ja ulkovalaistukseen. Täydennä Art-kuvulla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4297214
    Pinta-asennusvalaisin - 400 IP44 18W/840 PCO WH
    4297214
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 18W 4000K 1700lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 61
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4297205
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/830 PCO WH
    4297205
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 3000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4297202
    Pinta-asennusvalaisin - 250 IP44 6W/840 PCO WH
    4297202
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 6W 4000K 500lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 184
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva