Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

JOHDONSUOJAKATKAISIJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. HAGER MODUULIKOJEET 4386 tuotetta
  2. ABB MODUULIKOJEET 1907 tuotetta
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo FE 95 tuotetta
  2. Johdonsuojakatkaisija 3415 tuotetta
  3. Kontaktori 178 tuotetta
  4. Moduulikotelo pinta 94 tuotetta
  5. Ovi 166 tuotetta
  6. Sysäysrele 104 tuotetta
  7. Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 288 tuotetta
  8. Vikavirtasuojakytkin 223 tuotetta
  9. Virtamuuntaja kiinteä 575 tuotetta
  10. Ylijännitesuoja PJ-verkko 125 tuotetta
Tuotesarja
  1. Acti 9 1047 tuotetta
  2. Moeller FAZ 193 tuotetta
  3. orion plus 203 tuotetta
  4. S200 271 tuotetta
  5. S200MUC 290 tuotetta
  6. S200P 249 tuotetta
  7. S800 266 tuotetta
  8. SENTRON 247 tuotetta
  9. Univers 271 tuotetta
  10. Xpole 1022 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 1907 tuotetta
  2. BENEDIKT & JÄGER 448 tuotetta
  3. DEHN 98 tuotetta
  4. EATON 1444 tuotetta
  5. ELKO EP 115 tuotetta
  6. FRER 610 tuotetta
  7. HAGER 2983 tuotetta
  8. SÄLZER 209 tuotetta
  9. SCHNEIDER ELECTRIC 1299 tuotetta
  10. SIEMENS 844 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 825 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 10327 tuotetta
  2. M 5 tuotetta
  3. PAK 12 tuotetta
  4. PS 15 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 5324 tuotetta
  2. IP2X 502 tuotetta
  3. IP40 336 tuotetta
  4. IP30 254 tuotetta
  5. IP65 165 tuotetta
  6. IP44 119 tuotetta
  7. IP66 57 tuotetta
  8. IP54 27 tuotetta
  9. IP3X 23 tuotetta
  10. Muu 19 tuotetta
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
  1. 2 1574 tuotetta
  2. 1 1439 tuotetta
  3. 3 1218 tuotetta
  4. 4 1046 tuotetta
  5. 12 149 tuotetta
  6. 1.5 90 tuotetta
  7. 18 83 tuotetta
  8. 0.5 79 tuotetta
  9. 4.5 59 tuotetta
  10. 13 46 tuotetta
Upotussyvyys
  1. 70 mm 1623 tuotetta
  2. 69 mm 1124 tuotetta
  3. 70.5 mm 810 tuotetta
  4. 44.5 mm 573 tuotetta
  5. 60 mm 262 tuotetta
  6. 68 mm 168 tuotetta
  7. 82.5 mm 153 tuotetta
  8. 44 mm 134 tuotetta
  9. 75 mm 103 tuotetta
  10. 43.5 mm 64 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 400 V 2951 tuotetta
  2. 230 V 1280 tuotetta
  3. 415 V 378 tuotetta
  4. 240 V 252 tuotetta
  5. 220 V 64 tuotetta
  6. 250 V 51 tuotetta
  7. 440 V 49 tuotetta
  8. 690 V 31 tuotetta
  9. 48 V 23 tuotetta
  10. 1500 V 15 tuotetta
Nimellisvirta
  1. 16 A 471 tuotetta
  2. 25 A 467 tuotetta
  3. 40 A 438 tuotetta
  4. 10 A 393 tuotetta
  5. 20 A 377 tuotetta
  6. 63 A 361 tuotetta
  7. 32 A 360 tuotetta
  8. 6 A 359 tuotetta
  9. 50 A 254 tuotetta
  10. 4 A 198 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 2900 tuotetta
  2. AC/DC 1924 tuotetta
  3. DC 90 tuotetta
Laukaisukäyrä
  1. C 1904 tuotetta
  2. B 1236 tuotetta
  3. D 636 tuotetta
  4. K 402 tuotetta
  5. Z 293 tuotetta
  6. E 18 tuotetta
  7. Muu 16 tuotetta
  8. KM 6 tuotetta
Ylijänniteluokka
  1. 3 3681 tuotetta
  2. 4 772 tuotetta
  3. 2 17 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3260814
    Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA440K 30mA/4X40A
    3260814
    Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 40A. laukaisuherkkyys 30mA A-tyyppi. koko 4 moduulia. piireille nimellisjänn itteellä 400VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3260813
    Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA425K 30mA/4X25A
    3260813
    Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 25A. laukaisuherkkyys 30mA A-tyyppi. koko 4 moduulia. piireille nimellisjänn itteellä 400VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3260810
    Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA225K 2x25A/30mA
    3260810
    Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 1L+N. nimellisvirta 25A. laukaisuherkkyys 30mA A-tyyppi. koko 2 moduulia. piireille nimellisjänn itteellä 230VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3260702
    Vikavirta/johdonsuojakat.6kA - ADA966G 2x16A/30mA C, A
    3260702
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3246516
    Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA - MCN116E 16A
    3246516
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä. nimellisvirta 16A. koko 1 moduuli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3242100
    Vikavirtapistoras Protector II - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR val
    3242100
    Protector II. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa 30mA vikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Vikavirtasuojakytkin on kotelon yläosassa, josta on helppo todeta pistorasian toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3202179
    Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os
    3202179
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3636576
    Vaihekisko 3-napainen - KDN363B 63A 57-MOD
    3636576
    Virtakisko 3-napainen 10 mm2 / 63 A. 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 1 m. päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3636575
    Vaihekisko 3-napainen - KDN363A 63A 12-MOD
    3636575
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3607136
    Kytkin - SH140 0-1 3X40A KISKOLLE 400V
    3607136
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3260701
    Vikavirta/johdonsuojakat.A - ADA960G 2x10A/30mA C-käyrä
    3260701
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3260481
    Vikavirtasuojakytkin - FH204A-40/0.03
    3260481
    VIKAVIRTASUOJAKYTKIN 4-NAP. 40 A/30 mA, ei mahdollista asentaa lisätarvikkeita
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3246725
    Johdonsuojakatk.3-nap C 6kA - MCN325E 25A
    3246725
    Johdonsuojakatkaisija 3-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä. nimellisvirta 25A. koko 3 moduulia
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3246716
    Johdonsuojakatk.3-nap C 6kA - MCN316E 16A
    3246716
    Johdonsuojakatkaisija 3-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä. nimellisvirta 16A. koko 3 moduulia
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3246525
    Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA - MCN125E 25A
    3246525
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä. nimellisvirta 25A. koko 1 moduuli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva