Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

JAKOKAAPIT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. ABB JAKOKAAPIT 101 tuotetta
  2. STERA JAKOKAAPIT 112 tuotetta
  3. KABELDON JAKOKAAPIT 103 tuotetta
Yleisnimi
  1. Antennitarvike 33 tuotetta
  2. Jalusta 28 tuotetta
  3. Jonovarokekytkin 33 tuotetta
  4. Kaapelijakokaappi 85 tuotetta
  5. Kaappitarvike 26 tuotetta
  6. Kiinnitystarvike 11 tuotetta
  7. Kiskoliitin 21 tuotetta
  8. Kiskosto 9 tuotetta
  9. Kiskotarvike 8 tuotetta
  10. Liitinsuoja 9 tuotetta
Tuotesarja
  1. ABB 1 tuote
  2. ELEKTROMET FIBRE 4 tuotetta
  3. Ensto Rapid 1 tuote
  4. FEKJK 2 tuotetta
  5. InLine II 25 tuotetta
  6. Jakokaapit 30 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 202 tuotetta
  2. ENSTO FINLAND 47 tuotetta
  3. JEAN MULLER 8 tuotetta
  4. LAUKAMO ELECTROMEC 47 tuotetta
  5. MECAFER 4 tuotetta
  6. NKT HV CABLES 12 tuotetta
  7. OUNEVA 9 tuotetta
  8. SAKS-POL 4 tuotetta
  9. SLO 4 tuotetta
  10. STERA 108 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 236 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 443 tuotetta
  2. PAK 9 tuotetta
  3. SET 3 tuotetta
Korkeus
  1. 1200 mm 55 tuotetta
  2. 850 mm 46 tuotetta
  3. 1000 mm 30 tuotetta
  4. 889 mm 10 tuotetta
  5. 1500 mm 8 tuotetta
  6. 700 mm 8 tuotetta
  7. 2200 mm 6 tuotetta
  8. 920 mm 6 tuotetta
  9. 1293 mm 5 tuotetta
  10. 400 mm 5 tuotetta
Leveys
  1. 600 mm 34 tuotetta
  2. 850 mm 26 tuotetta
  3. 400 mm 18 tuotetta
  4. 996 mm 13 tuotetta
  5. 1050 mm 11 tuotetta
  6. 1350 mm 11 tuotetta
  7. 1310 mm 7 tuotetta
  8. 105 mm 6 tuotetta
  9. 1330 mm 6 tuotetta
  10. 200 mm 6 tuotetta
Syvyys
  1. 360 mm 75 tuotetta
  2. 2 mm 16 tuotetta
  3. 312 mm 13 tuotetta
  4. 220 mm 10 tuotetta
  5. 260 mm 9 tuotetta
  6. 300 mm 9 tuotetta
  7. 198 mm 7 tuotetta
  8. 100 mm 6 tuotetta
  9. 250 mm 6 tuotetta
  10. 303 mm 6 tuotetta
Materiaali
  1. Teräs 86 tuotetta
  2. Alumiini 18 tuotetta
  3. Metalli 15 tuotetta
  4. Muu 7 tuotetta
  5. Teräslevy 6 tuotetta
  6. Muovi 5 tuotetta
  7. Betoni 1 tuote
  8. Ruostumaton teräs 1 tuote
Väri
  1. Muu 39 tuotetta
  2. Harmaa 35 tuotetta
  3. Vihreä 19 tuotetta
  4. Ruostumaton teräs 15 tuotetta
  5. Punainen 6 tuotetta
  6. Keltainen 2 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 55 tuotetta
  2. 4 40 tuotetta
  3. 1111 12 tuotetta
  4. 6 4 tuotetta
  5. 9 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Kaapelinjakokaappi / Haaroituskaappi 85 tuotetta
Asennuslevyllä
  1. Ei 52 tuotetta
  2. Kyllä 6 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP3X 26 tuotetta
  2. IP20 21 tuotetta
  3. IP44 7 tuotetta
  4. IP34 1 tuote
  5. IP54 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 5411204
    Jonovarokekytkin 160A - SLD 00
    5411204
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3638786
    Jonovarokekytkin 400A alal 1 V-liitin/v - ZLBM2-3P-Z-V
    3638786
    ZLBM2-3P-Z-V Jonovarokekytkin-400A, Z-kiskoon, 3-napainen,V-liitin, alaliitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3638784
    Jonovarokekytkin 160A alaliitäntä - ZLBM00-3P-Z-2Al
    3638784
    ZLBM00-3P-Z-2Al Jonovarokekytkin-160A, Z-kiskoon, 3-napainen, 2xV-liitin, alaliitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5411057
    Kiskoliitin 630 A eristetty - ADI300, 50-300 mm2
    5411057
    Eristetty kiskoliitin Kabeldonin vaihekiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5451212
    Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDC 420
    5451212
    KAAPELINJAKOKAAPPI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5411208
    Jonovarokekytkin 400A - SLD 2
    5411208
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5411202
    Jonovarokekytkin 100A - SLD 000
    5411202
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5411058
    Kiskoliitin 250 A eristämätön - ADU95, 1,5-95 mm2
    5411058
    Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinnta on 1,5-95 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 9500062
    Asennustarvike, Lecasora - KS 410/50 l Lecasora
    9500062
    Rakenteiden täyttöön, kevytbetonin raaka-aineeksi ja kallistuksiin soveltuva 4-10mm Leca Sora 50 litran säkissä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6436013
    Merkkikeppi 1600 jakokaappi - VK07-0007
    6436013
    Jakokaapin merkintäkeppi 1600 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5451226
    Kaapelijakokaappi 630 A kisk. - CDC 660
    5451226
    KAAPELINJAKOKAAPPI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5451224
    Kaapelijakokaappi 630 A kisk. - CDC 640
    5451224
    KAAPELINJAKOKAAPPI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 9754001
    RESSU 1 kV katkaisija-asema - 1 kV katkaisija-asema
    9754001
    1 kV katkaisija-asema
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7405010
    Telejakokaappi - ALJ-K 1 K1/850 Vihreä
    7405010
    Jakokaappi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5451214
    Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDC 440
    5451214
    KAAPELINJAKOKAAPPI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva