Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

ERIKOISKYTKIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kytkentätoiminnon lukitus
2
  1. Ei 1576 tuotetta
  2. Kyllä 529 tuotetta
Kytkentätoiminnon lukitus
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. SCHNEIDER PAINIKKEET 1623 tuotetta
  2. ABB PAINIKKEET 977 tuotetta
Yleisnimi
  1. Kaksoispainike 129 tuotetta
  2. Linssi 154 tuotetta
  3. Merkkivalorunko LED 129 tuotetta
  4. Painike-/merkkivalokilpi 234 tuotetta
  5. Rajakytkin 138 tuotetta
  6. Tasopainike 317 tuotetta
  7. Tasovalopainike 223 tuotetta
  8. Väännin 128 tuotetta
  9. Valintakytkin 201 tuotetta
  10. Valintakytkin merkkivalolla 143 tuotetta
Tuotesarja
  1. Compact 272 tuotetta
  2. Harmony 1578 tuotetta
  3. LS-TITAN 55 tuotetta
  4. Modular 459 tuotetta
  5. Osisense 127 tuotetta
  6. Preventa 186 tuotetta
  7. RMQ-16 101 tuotetta
  8. RMQ-TITAN 581 tuotetta
  9. Sirius 14 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 977 tuotetta
  2. EATON 748 tuotetta
  3. PEREL 154 tuotetta
  4. SCHNEIDER ELECTRIC 2350 tuotetta
  5. SCHNEIDER ELECTRIC, TE + MG 1 tuote
  6. SIEMENS 194 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 555 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 4430 tuotetta
  2. PAA 1 tuote
  3. PAK 9 tuotetta
  4. PS 1 tuote
Kytkentätoiminnon lukitus
  1. Ei 1576 tuotetta
  2. Kyllä 529 tuotetta
Reiän halkaisija
  1. 22 mm 758 tuotetta
  2. 22.5 mm 735 tuotetta
  3. 30.5 mm 179 tuotetta
  4. 31 mm 162 tuotetta
  5. 22.3 mm 110 tuotetta
  6. 16 mm 64 tuotetta
  7. 16.2 mm 12 tuotetta
  8. 0 mm 4 tuotetta
  9. 15 mm 1 tuote
  10. 30 mm 1 tuote
Etu renkaalla
  1. Kyllä 1739 tuotetta
  2. Ei 197 tuotetta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali
  1. Muovi 1202 tuotetta
  2. Metalli 599 tuotetta
  3. Muu 48 tuotetta
Ohjauskalusteen kehyksen väri
  1. Musta 929 tuotetta
  2. Kromi 757 tuotetta
  3. Muu 138 tuotetta
  4. Harmaa 2 tuotetta
  5. Keltainen 2 tuotetta
Linssin muoto
  1. Pyöreä 1567 tuotetta
  2. suorakulmainen 84 tuotetta
  3. Neliö 66 tuotetta
  4. Muu 2 tuotetta
  5. soikea 2 tuotetta
Jousipalautus
  1. Kyllä 1109 tuotetta
  2. Ei 593 tuotetta
Valaistavissa
  1. Ei 1045 tuotetta
  2. Kyllä 652 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 537 tuotetta
  2. IP67/IP69K 281 tuotetta
  3. IP66/IP67 200 tuotetta
  4. IP67K 165 tuotetta
  5. IP65 154 tuotetta
  6. IP67 65 tuotetta
  7. Muu 63 tuotetta
  8. IP65/IP67 38 tuotetta
  9. IP54 17 tuotetta
  10. IP40 5 tuotetta
Avautuvien koskettimien lukumäärä
  1. 1 681 tuotetta
  2. 0 322 tuotetta
  3. 2 188 tuotetta
  4. 3 12 tuotetta
  5. 4 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 2320998
    Irrallinen kosketinelementti - ZBE102 1a
    2320998
    NC Kosketin Ruuviliitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2320996
    Irrallinen kosketinelementti - ZBE101 1s
    2320996
    NO KOSKETINELEMENTTI, RUUVILIITIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2320149
    Rajakytkin metallinen - XCKD2118M12 1s 1a
    2320149
    Rajakytkin - metalli - NC+NO - rullavipu - snap - M12
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2335316
    Valopainike Eaton - M22-DL-B impulssitoim. sininen
    2335316
    M22-DL-B, IMPULSSITOIM. SININEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2318557
    Väännin - ZB4BJ291
    2318557
    Pitkä väännin 2-asentoinen, lukittavissa musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2320932
    Kosketinelementti runkoineen - ZB5AZ104 2a
    2320932
    KOSKETINYHD. 2NC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2320354
    LED-valopainike 230VAC - XB4BW31M5 VAL 1s 1a
    2320354
    Valopainike. valkoinen. LED 230V NO+NC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2320220
    Sienipainike jousipalautuk. - XB4BC21 MUS 1s 40mm
    2320220
    Sienipainike Musta D=40 mm jousipalautus NO
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2320204
    Tasopainike jousipalautuksella - XB4BA51 KEL 1s
    2320204
    Painike keltainen NO
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2319000
    RAJAKYTKIN - XCKM110H29
    2319000
    RAJAKYTKIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2300479
    Rk runko NO+NC snap M20 - ZCKJ1H29
    2300479
    Rk runko NO+NC snap M20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2320789
    Johtoliitäntäosa 5m ZCMD21 vrt - ZCMC21L5
    2320789
    Rajakytkin liitinkaapeli - 1NC+1NO - 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2320911
    Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCPEP16 muovi M16-kierre
    2320911
    Rajakytkimen kaapeliläpivienti M16x1,5 - metallirunko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2319847
    Köysirajakytkin 2s+2a vasen - XY2CE2A297
    2319847
    Köysihätäpysäytin - 70m - vasen - 2NC+2NO - merkkivalo
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2320665
    Metallitappi rajakytkimelle - ZCE10
    2320665
    Toimipää - metallitappi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva