Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. HEDTEC ASUNTOVALAISIMET 450 tuotetta
  2. PIHAPIIRIVALAISIMET 434 tuotetta
  3. SLO ASUNTOVALAISIMET 1379 tuotetta
Yleisnimi
  1. Alasvalo 190 tuotetta
  2. Kalustevalaisin 53 tuotetta
  3. LED-nauha 76 tuotetta
  4. LED-profiili 174 tuotetta
  5. Pihapiirivalaisin 229 tuotetta
  6. Seinävalaisin ulko 279 tuotetta
  7. Sisustusvalaisin 83 tuotetta
  8. Tunnistinvalaisin 100 tuotetta
  9. Valaisinpeilikaappi 66 tuotetta
  10. Valokuituvalaisin 77 tuotetta
Tuotesarja
  1. AVR320 39 tuotetta
  2. Bologna 35 tuotetta
  3. CHALICE PRO 27 tuotetta
  4. highline 215 tuotetta
  5. London 33 tuotetta
  6. Lumena 25 tuotetta
  7. Modena 46 tuotetta
  8. Stockholm 36 tuotetta
  9. Velox 39 tuotetta
  10. VPK 24 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 216 tuotetta
  2. CARIITTI 238 tuotetta
  3. ENSTO BUILDING SYSTEMS 250 tuotetta
  4. HIDE-A-LITE 309 tuotetta
  5. KONSTSMIDE 213 tuotetta
  6. LEDVANCE 270 tuotetta
  7. LIMENTE 326 tuotetta
  8. NORLYS 377 tuotetta
  9. SAAS INSTRUMENTTI 311 tuotetta
  10. SG ARMATUREN 194 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 658 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 3827 tuotetta
  2. M 45 tuotetta
  3. PAA 3 tuotetta
  4. PAK 3 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 856 tuotetta
  2. IP20 574 tuotetta
  3. IP65 130 tuotetta
  4. IP67 127 tuotetta
  5. IP54 93 tuotetta
  6. IP21 85 tuotetta
  7. IP23 67 tuotetta
  8. IP65/IP67 45 tuotetta
  9. IP40 42 tuotetta
  10. IP00 38 tuotetta
Pituus
  1. 5000 mm 206 tuotetta
  2. 2000 mm 84 tuotetta
  3. 90 mm 66 tuotetta
  4. 1000 mm 65 tuotetta
  5. 25 mm 55 tuotetta
  6. 320 mm 52 tuotetta
  7. 64 mm 47 tuotetta
  8. 595 mm 45 tuotetta
  9. 400 mm 44 tuotetta
  10. 4000 mm 43 tuotetta
Leveys
  1. 8 mm 125 tuotetta
  2. 10 mm 118 tuotetta
  3. 18 mm 107 tuotetta
  4. 150 mm 65 tuotetta
  5. 320 mm 49 tuotetta
  6. 16 mm 48 tuotetta
  7. 17 mm 44 tuotetta
  8. 400 mm 44 tuotetta
  9. 12 mm 43 tuotetta
  10. 595 mm 43 tuotetta
Suojausluokka
  1. II 720 tuotetta
  2. I 543 tuotetta
  3. Ei ole 419 tuotetta
  4. III 245 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 1562 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 261 tuotetta
  3. Muu 70 tuotetta
  4. Loistelamppu D=16 mm 7 tuotetta
  5. Pienoisloistelamppu 3 tuotetta
  6. Hehkulamppu 2 tuotetta
  7. HV-halogeenilamppu 1 tuote
  8. LED 1 tuote
Korkeus/syvyys
  1. 18 mm 112 tuotetta
  2. 89 mm 74 tuotetta
  3. 9 mm 55 tuotetta
  4. 2 mm 51 tuotetta
  5. 13.5 mm 47 tuotetta
  6. 83 mm 46 tuotetta
  7. 70 mm 45 tuotetta
  8. 63 mm 36 tuotetta
  9. 45 mm 33 tuotetta
  10. 180 mm 32 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 1020 tuotetta
  2. DC 706 tuotetta
  3. AC/DC 52 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 797 tuotetta
  2. Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite 422 tuotetta
  3. elektroninen liitäntälaite 323 tuotetta
  4. Ei vaadita 161 tuotetta
  5. Elektroninen muuntaja 19 tuotetta
  6. Himmennettävä elektroninen liitäntälaite 4 tuotetta
  7. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite induktiivinen 2 tuotetta
Värintoistoindeksi
  1. 80-89 991 tuotetta
  2. 90-100 695 tuotetta
  3. 70-79 6 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4116463
    Yleisvalaisin pinta - SONO III IP54 15W/835 PIR/M-S
    4116463
    YLEISVALAISIN SONO III IP54 15W/835 1240LM. IK10. L70: 35 000H. PIR/M-S VERSIO. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. JOUSILIITTIMET 4X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA. VALAISIMEN VÄRI VALKOINEN.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4103578
    Tunnistinvalaisin Lumo - IP44 17W 830/840 PC RAD
    4103578
    LUMO IP44 LED 17/12/9W 1500/1000/700lm 830/840 PC RADAR
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4103577
    Yleisvalaisin Lumo - IP44 15W 830/840 PC
    4103577
    LUMO IP44 LED 15/10/7W 1500/1000/700lm 830/840 PC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4103575
    Yleisvalaisin Lumo - IP44 9W 830/840 PC
    4103575
    LUMO IP44 LED 9/5W 900/450lm 830/840 PC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4103422
    Alasvalo Velox - ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA
    4103422
    ALSD117PU/DW IP44 8W 830/840 VA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4103386
    Työpistevalaisin Ali IP21 - AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
    4103386
    Ali on linjakas ja siro työpistevalaisin. Neljä pituutta kaksoispistorasialla ja kytkimellä sekä yksi pituus kahdella kaksoispistorasialla ja kytkimellä. LED-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4117144
    Saunavalaisin - AVH11.2 60W pinn.
    4117144
    Puuritilällä 1x40/60W A60/E27 IP34
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4116462
    Yleisvalaisin pinta - SONO III IP54 15W/835
    4116462
    YLEISVALAISIN SONO III IP54 15W 3500K 1240LM. 35000H. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. JOUSILIITTIMET 3X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA. VALAISIMEN VÄRI VALKOINEN.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4101770
    LED-asennusprofiili - Led-profiili NTA 202cm pinta
    4101770
    Led-profiili 202 cm pinta-as anodisoitu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4019014
    LED-liitäntälaite highline - STRIP POWER 36W/24V/DIM/IP20
    4019014
    highline strip power | 36W / 24V / SW DIM / IP20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4019000
    LED-liitäntälaite highline - Strip power dim 36W 12VDC
    4019000
    36W 12 V dim IP20 Triac / SWDIM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4146617
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH
    4146617
    Lumi Duo Tunnistinvalaisin 17W 3000K/4000K 1500lm Ei him; IP44; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 4x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; Liiketunnistin; C16 maks. 113
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4146614
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 17W 830/840 PCO WH
    4146614
    Lumi Duo Pinta-asennusvalaisin 17W 3000K/4000K 1500lm Ei him; IP44; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 113
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4146613
    Pinta-asennusvalaisin - 250 IP44 9W 830/840 PCO WH
    4146613
    Lumi Duo Pinta-asennusvalaisin 9W 3000K/4000K 750lm Ei him; IP44; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 158
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4146519
    Alasvalo Flat R Duo - 175 IP44 12W 830/840 DIM WH
    4146519
    Flat R Duo 12W 3000K/4000K 1000lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva