Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

ANTENNI- JA KAAPELI-TV JÄRJEST

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. LAATUANTENNI ANTENNITARV. 469 tuotetta
  2. FINNSAT ANTENNITARVIKKEET 499 tuotetta
  3. TELESTE ANTENNITARVIKKEET 242 tuotetta
Yleisnimi
  1. Adapteri 35 tuotetta
  2. Antenni 27 tuotetta
  3. Antennirasia 38 tuotetta
  4. Haaroitin 73 tuotetta
  5. Jaotin 40 tuotetta
  6. Jumpperikaapeli 23 tuotetta
  7. Liitin 79 tuotetta
  8. Liitosjohto 19 tuotetta
  9. Työkalu 26 tuotetta
  10. Vaimennin 42 tuotetta
Tuotesarja
  1. Cabelcon 25 tuotetta
  2. Catline 4 tuotetta
  3. DKTComeca 26 tuotetta
  4. HDRanger 2 tuotetta
  5. Iskra 5 tuotetta
  6. Laatuantenni 3 tuotetta
  7. RangerNeo 3 tuotetta
  8. Terra 8 tuotetta
  9. TForce 2 tuotetta
  10. Truelock 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Corning 105 tuotetta
  2. Delta 26 tuotetta
  3. FINNSAT 132 tuotetta
  4. LAATUANTENNI 464 tuotetta
  5. PPC 67 tuotetta
  6. PROMAX 22 tuotetta
  7. TELE-TUKKU 29 tuotetta
  8. TELESTE 173 tuotetta
  9. TELEVES 174 tuotetta
  10. TRIAX 80 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 542 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1306 tuotetta
  2. M 2 tuotetta
  3. PAK 3 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. urosliitin 129 tuotetta
  2. jakaja 107 tuotetta
  3. liitin/liitin 74 tuotetta
  4. Kiinteä 63 tuotetta
  5. Haaroitin 45 tuotetta
  6. ketjutettava 29 tuotetta
  7. Pistoke/pistoke 24 tuotetta
  8. Mastoputki 21 tuotetta
  9. naarasliitin 21 tuotetta
  10. TV-antenni 19 tuotetta
Kytkentätapa
  1. F-liitin 173 tuotetta
  2. Muu 103 tuotetta
  3. Puristus/puristus 36 tuotetta
  4. Pistoke 31 tuotetta
  5. Ruuviliitäntä 21 tuotetta
  6. liitintekniikka 16 tuotetta
  7. F-puristusliitin 12 tuotetta
  8. naarasliitin 10 tuotetta
  9. Ruuvi 6 tuotetta
  10. IEC 3 tuotetta
Impedanssi
  1. 75 Ohm 285 tuotetta
  2. 50 Ohm 54 tuotetta
Taajuus
  1. 5...1218 MHz 109 tuotetta
  2. 5...1300 MHz 39 tuotetta
  3. 5...2400 MHz 30 tuotetta
  4. 5...1000 MHz 24 tuotetta
  5. 350...3800 MHz 12 tuotetta
  6. 5...862 MHz 12 tuotetta
  7. 0.3...3000 MHz 10 tuotetta
  8. 5...2150 MHz 10 tuotetta
  9. 5...1750 MHz 5 tuotetta
  10. 118...1006 MHz 4 tuotetta
Liittimen tyyppi
  1. Muu 119 tuotetta
  2. F 66 tuotetta
  3. N 20 tuotetta
  4. BNC 12 tuotetta
  5. IEC 12 tuotetta
  6. Type PG11 10 tuotetta
  7. SMA 9 tuotetta
  8. LC 2 tuotetta
  9. SC Duplex 1 tuote
Lähtöjen lukumäärä
  1. 1 99 tuotetta
  2. 2 36 tuotetta
  3. 3 29 tuotetta
  4. 4 18 tuotetta
  5. 0 10 tuotetta
  6. 8 10 tuotetta
  7. 5 8 tuotetta
  8. 6 8 tuotetta
  9. 9 5 tuotetta
  10. 7 2 tuotetta
Kaapelityyppi
  1. Muu 117 tuotetta
  2. Antennikaapeli 48 tuotetta
  3. RG 6 39 tuotetta
  4. RG 59 7 tuotetta
  5. RG 11 4 tuotetta
  6. RG 8 3 tuotetta
  7. RG 213 1 tuote
  8. U/UTP 1 tuote
  9. Twinax 1 tuote
Väri
  1. Musta 63 tuotetta
  2. Valkoinen 58 tuotetta
  3. Harmaa 28 tuotetta
  4. Muu 5 tuotetta
  5. Alumiini 3 tuotetta
  6. Antrasiitti 2 tuotetta
  7. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
  8. Sarja, jossa on useita värejä 2 tuotetta
  9. sinipunainen 2 tuotetta
  10. Sinkki 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Koaksiaaliliitin 156 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Jaotin/haaroitin 153 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 7541626
    LARS 3.1 päättyvä 1dB, Grade2 - Antennirasia 5-1300MHz
    7541626
    Päättyvä antennirasia 5-1300MHz, Docsis 3.1, laatuluokka 2, vaimennus IN-TV: 5-68/118-1300MHz <(><<)> 1.0 dB, Vaimennus IN-FM: 87.5-108MHz <(> <<)> 2.0dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7540965
    LAH 4-12PE 1G3 Grade1 luokka A - Haaroitin 4P+eristin 5-1300MHz
    7540965
    12dB päättyvä haaroitin neljään sekä valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, 5-1300MHz (Docsis 3.1), heijastusvaimennuslaatuluokka 1 (Grade 1), SA luokka A. Kaikki F-liittimet päällä samaan suuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7550279
    UHF-antenni - UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss
    7550279
    UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470- 698MHz.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7530241
    Optinen vastaanotin - E8 230V
    7530241
    E8Optinen vastaanotin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7530240
    Jakovahvistin - E3 230V Jakovahvistin
    7530240
    Jakovahvistin 230 VC teholähteellä. F liittimet. Mukana diplex filterit CXF065 ja CXF065 10, joista jälkimmäisessä ingress suodin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7551939
    Antennirasia päättyvä 1dB TV/R - T5232
    7551939
    Antennirasia päättyvä 1dB, 5-1000MHz, TV/Radio
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7552155
    Antennirasia ketjutettava 8dB - T5228 (2x2.4 GHz)
    7552155
    Antennirasia ketjutettava 8dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, Televes
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7551007
    Harjakiinnike kääntyvä - VKN07
    7551007
    säädöllä,sähkösinkitty,avattava k
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7526519
    F-liitin Self-install - F-6-TD-SI 5.1
    7526519
    F-liitin Push-On Tellu13 ja vastaaville kaapeleille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7550637
    Antenni - UHF 23-el. 17dBi 470-694MHz
    7550637
    UHF-antenni LTE700-Ready, vahvistus 17dBi, (E21) 470-694MHz (E48), yksittäispakattu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7552813
    Maadoitustarvike - F-maadoitusliitinrunko 13-os.
    7552813
    F-maadoitusliitinrunko 13-osainen, sisältää liittimet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7550275
    Laiteliitin - 3.5/12M Tellu7
    7550275
    TrueLock laiteliitin 3.5/12M Tellu7
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7550274
    Laiteliitin - 3.5/12M Supertellu
    7550274
    TrueLock laiteliitin 3.5/12M Supertellu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7550273
    Adapteri - 3.5/12F-3.5/12F
    7550273
    Adapteri 3.5/12F-3.5/12F
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7550271
    Laiteliitin - 3.5/12M Tellu3
    7550271
    TrueLock laiteliitin 3.5/12M Tellu3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva