CART M241-2 ANALOG INPUTS - TMC4AI2
CARTRIDGE M241-2 ANALOG INPUTS
Sähkönumero:
2820190
GTIN:
3606480649165
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Modicon M241 logiikkamoduulit
Modicon M241 vaativiin sovelluksiin suorituskykyinen PLC, jossa mukana liikkeenhallinta. 5 kommunikointiporttia takaa markkinoiden laajimman kommunikoinnin luokassaan.
- 5 porttia: Ethernet, CANopen, 2 sarjaporttia, USB-portti ohjelmointiin
- Tehokas CPU-prosessori
- Web- ja FTP-palvelin
- SD-kortti
- Nopea ja helppo konfigurointi
- Turvallisuustoiminto
- Tesys SoLink -moottorinkäynnistin
- Ethernet ja Profibus
- Koneohjelmointi SoMachin kanssa - ainutlaatuinen ohjelmisto MachineStruxure-ohjaimille
- Yhteys laitteeseen Ethernetillä, langattomasti tai web-palvelimen kautta
Sovellukset:
- Modicon M241 -logiikkaohjaimet on suunniteltu suorituskykyisiin kompakteihin koneisiin, joissa on nopeus- ja asennonsäätötoiminnot.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: CART M241-2 ANALOG INPUTS
- Tuotenimi: TMC4AI2
- Yleisnimi: Logiikkamoduuli
- Tuotesarja: Modicon
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480649165
- Toimittajan tuotekoodi: TMC4AI2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.074 kg
- Tilavuus: 0.074 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: I/O-moduuli analogia PLC
- Leveys: 34 mm mm
- Korkeus: 50 mm mm
- Syvyys: 21 mm mm
- Soveltuu turvakäyttöön: Ei
- Analogiatulojen lukumäärä: 2
- Analogialähtöjen lukumäärä: 0
- Tulo, virta: Kyllä
- Tulo, jännite: Kyllä
- Tulo, vastus: Ei
- Tulo, vastuslämpömittari: Ei
- Tulo, lämpöpari: Ei
- Tulosignaali määritettävissä: Ei
- Lähtö, virta: Ei
- Lähtö, jännite: Ei
- Lähtösignaali määritettävissä: Ei
- Analogisten tulojen tulos: 12 Bit Bit
- Analogisten lähtöjen tulos: 12 Bit Bit
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Räjähdysluokka kaasulla: Ei ole
- Räjähdysluokka pölyllä: Ei ole
- Toimintaluokka (Ex ia): Ei
- Toimintaluokka (Ex ib): Ei
- Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
- Analogitulot, määritettävissä: Ei
- Analogilähdöt, määritettävissä: Ei
- Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
Kirjoita arvostelu