C25-50 C-liit./32mm2 Cu kuusio - TBC89-B13 puristuspakka
Puristuspakka soveltuu C25-50 sähkömumero: 5040119 (ent. C89) C- liittimien puristamiseen sekä 35mm2 Cu -liitimien kuusiopuristamiseen. Yhteensopiva 600 -sarjan puristimien kanssa.
Sähkönumero:
6406607
GTIN:
7393487082465
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: C25-50 C-liit./32mm2 Cu kuusio
- Tuotenimi: TBC89-B13 puristuspakka
- Yleisnimi: Puristuspakka
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487082465
- Toimittajan tuotekoodi: 5103-028300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.284 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Puristuspää
- Käyttökohde: putkikaapelikengät ja liittimet
- Puristusmuoto: Muu
- Poikkipinta-ala: 35...50 mm² mm²
Kirjoita arvostelu