C-liitin, tinattu - C25-50 (vanha C89)
Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen ja ukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min. 6mm2, max.50mm2 ja Yhteispoikkipinta min.50mm2, max.100mm2. Puristetaan pakkaparilla BC8-9.
Sähkönumero:
5040119
GTIN:
7393487037106
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250- tai 1300-järjestelmässä leukaparia BC8-9 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: C-liitin, tinattu
- Tuotenimi: C25-50 (vanha C89)
- Yleisnimi: C-liitin
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487037106
- Toimittajan tuotekoodi: 7309-021100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.01 L
- Pituus: 31 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: C-liitin pyöreälle johtimelle
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Pituus: 30 mm mm
- Materiaali: Kupari
- Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala: 6...50 mm² mm²
- Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala: 25...50 mm² mm²
Kirjoita arvostelu